| |
|
| Artikel-Nr.: CAZA5-830/22-JV Herst.-Nr.: 830/22-JV EAN/GTIN: 8412027002318 |
| |
|
| | |
| Aquarellfarbe, Jovi Wasserfarben sortiert, 22 x 30 ml in Farbkasten. Ausführung: Farbkasten, Gute Lichtechtheit und Haftung. Masse: 244 g. Anzahl der Farben: 22 Stück. Farbe: farblich sortiert. 22 Döschen je 30 ml und 1 Pinsel in Farbkasten. Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 22 | Beschreibung der Besonderheiten: | Gute Lichtechtheit und Haftung | Farbe: | farblich sortiert | Produkt-Typbezeichnung: | Jovi Wasserfarben sortiert, 22 x 30 ml in Farbkasten | Ausführung des Behälters: | Farbkasten | Masse: | 244 | Artikelbezeichnung: | Aquarellfarbe | Produkttypbezeichnung: | Jovi Wasserfarben sortiert, 22 x 30 ml in Farbkasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |