Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellfarbe, Jovi Deckfarben sortiert, 6 x 22 ml im Farbkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarellfarbe, Jovi Deckfarben sortiert, 6 x 22 ml im Farbkasten
Aquarellfarbe, Jovi Deckfarben sortiert, 6 x 22 ml im Farbkasten
Aquarellfarbe, Jovi Deckfarben sortiert, 6 x 22 ml im Farbkasten
Aquarellfarbe, Jovi Deckfarben sortiert, 6 x 22 ml im Farbkasten
Aquarellfarbe, Jovi Deckfarben sortiert, 6 x 22 ml im Farbkasten
Artikel-Nr.:
     CAZA5-800/6-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     800/6-JV
EAN/GTIN:
     8412027000512
Suchbegriffe:
Aquarellfarben
Deckfarbkasten
Farbkasten
Malkasten
Aquarellfarbe, Jovi Deckfarben sortiert, 6 x 22 ml im Farbkasten. Ausführung: Farbkasten, Gute Lichtechtheit und Haftung. Masse: 71 g. Anzahl der Farben: 6 Stück. Farbe: farblich sortiert. 6 Döschen je 22 ml und 1 Pinsel im Farbkasten.
Weitere Informationen:
Masse:
71
Beschreibung der Besonderheiten:
Gute Lichtechtheit und Haftung
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarbe
Anzahl der Farben:
6
Ausführung des Behälters:
Farbkasten
Produkt-Typbezeichnung:
Jovi Deckfarben sortiert, 6 x 22 ml im Farbkasten
Farbe:
farblich sortiert
Produkttypbezeichnung:
Jovi Deckfarben sortiert, 6 x 22 ml im Farbkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.