| |
|
| Artikel-Nr.: CAZA5-800/18-JV Herst.-Nr.: 800/18-JV EAN/GTIN: 8412027000536 |
| |
|
| | |
| Aquarellfarben, Jovi Deckfarben sortiert, 18 x 22 ml in Farbkasten. Ausführung: Farbkasten, Gute Lichtechtheit und Haftung. Masse: 160 g. Anzahl der Farben: 18 Stück. Farbe: farblich sortiert. 18 Döschen je 22 ml mit 1 Pinsel in Farbkasten. Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 18 | Beschreibung der Besonderheiten: | Gute Lichtechtheit und Haftung | Artikelbezeichnung: | Aquarellfarben | Ausführung des Behälters: | Farbkasten | Produkt-Typbezeichnung: | Jovi Deckfarben sortiert, 18 x 22 ml in Farbkasten | Masse: | 160 | Farbe: | farblich sortiert | Produkttypbezeichnung: | Jovi Deckfarben sortiert, 18 x 22 ml in Farbkasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |