Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellfarben, Jovi Deckfarben mit Pinsel, 12 x 22 ml im Farbkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarellfarben, Jovi Deckfarben mit Pinsel, 12 x 22 ml im Farbkasten
Aquarellfarben, Jovi Deckfarben mit Pinsel, 12 x 22 ml im Farbkasten
Artikel-Nr.:
     CAZA5-800/12-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     800/12-JV
EAN/GTIN:
     8412027000529
Suchbegriffe:
Aquarellfarben
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Deckfarbkasten
Aquarellfarben, Jovi Deckfarben mit Pinsel, 12 x 22 ml im Farbkasten. Ausführung: Farbkasten, Gute Lichtechtheit und Haftung. Masse: 113 g. Anzahl der Farben: 12 Stück. Farbe: farblich sortiert. 12 Döschen je 22 ml mit Pinsel in Farbkasten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarben
Farbe:
farblich sortiert
Masse:
113
Ausführung des Behälters:
Farbkasten
Produkt-Typbezeichnung:
Jovi Deckfarben, 12 x 22 ml im Farbkasten
Beschreibung der Besonderheiten:
Gute Lichtechtheit und Haftung
Produkttypbezeichnung:
Jovi Deckfarben, 12 x 22 ml im Farbkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.