Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylfarbe, Jovidecor cyanblau, 250 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylfarbe, Jovidecor cyanblau, 250 ml Flasche
Acrylfarbe, Jovidecor cyanblau, 250 ml Flasche
Acrylfarbe, Jovidecor cyanblau, 250 ml Flasche
Acrylfarbe, Jovidecor cyanblau, 250 ml Flasche
Acrylfarbe, Jovidecor cyanblau, 250 ml Flasche
Artikel-Nr.:
     CAZA5-68021-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     68021-JV
EAN/GTIN:
     8412027024457
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarbe cyan
acrylfarbe 250ml
Acrylfarbe, Jovidecor cyanblau, 250 ml Flasche. Ausführung des Behälters: Flasche. Bezeichnung des Bindemittels: Bentonit, Acryl/Acrylat-Copolymer, Kalziumkarbonat. Inhalt: 250 ml. Anzahl der Farben: 1 1. Farbe: cyanblau. 250 ml Acryl in Flasche.
Weitere Informationen:
Künstlerqualität gegeben:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Jovidecor Acryl cyanblau
Bezeichnung des Bindemittels:
Bentonit, Acryl/Acrylat-Copolymer, Kalziumkarbonat
Farbe:
cyanblau
Inhalt:
250
Artikelbezeichnung:
Acryl
Ausführung des Behälters:
Flasche
Anzahl der Farben:
1
Produkttypbezeichnung:
Jovidecor Acryl cyanblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.