Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelkreide Jovi Classcolor, weiß, 100 Stück in Staubschutzbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelkreide Jovi Classcolor, weiß, 100 Stück in Staubschutzbox
Tafelkreide Jovi Classcolor, weiß, 100 Stück in Staubschutzbox
Tafelkreide Jovi Classcolor, weiß, 100 Stück in Staubschutzbox
Tafelkreide Jovi Classcolor, weiß, 100 Stück in Staubschutzbox
Tafelkreide Jovi Classcolor, weiß, 100 Stück in Staubschutzbox
Tafelkreide Jovi Classcolor, weiß, 100 Stück in Staubschutzbox
Tafelkreide Jovi Classcolor, weiß, 100 Stück in Staubschutzbox
Tafelkreide Jovi Classcolor, weiß, 100 Stück in Staubschutzbox
Tafelkreide Jovi Classcolor, weiß, 100 Stück in Staubschutzbox
Artikel-Nr.:
     CAZA5-1100-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     1100-JV
EAN/GTIN:
     8412027007641
Suchbegriffe:
Schulkreide
Schultafelkreide
Tafelkreide
Wandtafelkreide
Tafelkreide Jovi Classcolor, weiß, 100 Stück in Staubschutzbox. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 90 x 85 x 105 mm. Farbe: weiß. 100 Stück in Staubschutzbox.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tafelkreide
Höhe:
85
Produkt-Typbezeichnung:
Jovi Classcolor
Breite:
90
Länge:
105
Papierhülle vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Jovi Classcolor
Weitere Suchbegriffe: schulkreide weiß, schulkreide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.