| |
|
| Artikel-Nr.: CAA3G-ZP4000GM3A023 Herst.-Nr.: ZP4000GM3A023 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mit ihrer atemberaubenden Leistung nutzt die FireCuda 530 SSD das volle Potenzial von PCIe der 4. Gen. aus – bis zu 7.300 MB/s. Der eigens von EKWB und Seagate entwickelte Low-Profile-Kühlkörper leitet Wärme zum Schutz vor Leistungsabfällen effektiv ab. Abgerundet wird die FireCuda 530 durch konkurrenzlose Langlebigkeit für den Dauereinsatz und intensive Gaming-Sessions. Schöpfen Sie jetzt das Potenzial von PCIe der 4. Gen. aus. - Geschwindigkeit ist alles – als Flaggschiff unserer SSD-Reihe bietet die Seagate FireCuda 530 kompromisslose Leistung, fortschrittlichste Komponenten und konkurrenzlose Langlebigkeit
- Atemberaubende Leistung von bis zu 7.300 MB/s – nutzen Sie die volle Geschwindigkeit von PCIe der 4. Gen. für Next-Gen-Spiele und -Apps
- Unsere schnellste FireCuda SSD aller Zeiten, ausgelegt für dauerhafte Leistung in Pro-Gaming und Content-Creation – sie ist bis zu 2-mal schneller als M.2-NVMe-SSDs mit PCIe der 3. Gen. und 12-mal schneller als SATA-SSDs.
- Der eigens von EKWB und Seagate entwickelte Low-Profile-Kühlkörper minimiert wärmebedingten Leistungsabfall und sorgt für langfristige Spitzenleistung
- Genießen Sie langfristige Sicherheit durch die beim Kauf enthaltene beschränkte 5-Jahres-Garantie sowie 3 Jahre Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung
Weitere Informationen: | | Formfaktor: | NVMe | Festplattentyp: | SSD | Kapazität: | 4 TB | Schnittstelle: | SATA 6 Gbit/s | Farbe: | Schwarz | Beschränkte Garantie: | 5 Jahre | Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung: | 3 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Kühlkörper, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, 4tb interne festplatte, internes ssd, interne festplatte m.2 2280 |
| | |
| |