| |
|
| Artikel-Nr.: CAA3G-ZP2000GM3A013 Herst.-Nr.: ZP2000GM3A013 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mit einer atemberaubenden Leistung von bis zu 7.300 MB/s nutzt die FireCuda 530 SSD das volle Potenzial von PCIe der 4. Gen. aus – 2-mal schneller als SSDs mit PCIe der 3. Gen. und 12-mal schneller als SATA-SSDs. Abgerundet wird die FireCuda 530 durch konkurrenzlose Langlebigkeit für den Dauereinsatz und intensive Gaming-Sessions. Schöpfen Sie jetzt das Potenzial von PCIe der 4. Gen. aus. - Hauptsache schnell – als Flaggschiff unserer SSD-Reihe bietet die Seagate FireCuda 530 kompromisslose Leistung, fortschrittliche Komponenten und konkurrenzlose Langlebigkeit
- Atemberaubende Leistung von bis zu 7.300 MB/s – nutzen Sie die volle Geschwindigkeit von PCIe der 4. Gen. für Next-Gen-Spiele und -Apps
- Unsere schnellste FireCuda SSD aller Zeiten, ausgelegt für dauerhafte Leistung in Pro-Gaming und Content-Creation – sie ist bis zu 2-mal schneller als NVMe-SSDs mit PCIe der 3. Gen. und 12-mal schneller als SATA-SSDs.
- Die FireCuda 530 ist eine ultraschnelle M.2 SSD-Speichererweiterung und mit PS5-Konsolen kompatibel.
- Ein von Seagate validierter E18-Controller und neuester 3D-TLC-NAND sorgen für höchstmögliche Geschwindigkeit und Langlebigkeit.
- Genießen Sie langfristige Sicherheit dank der im Kauf enthaltenen beschränkten 5-Jahres-Garantie und 3 Jahren Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung
Weitere Informationen: | | Formfaktor: | NVMe | Festplattentyp: | SSD | Kapazität: | 2 TB | Schnittstelle: | SATA 6 Gbit/s | Farbe: | Schwarz | Beschränkte Garantie: | 5 Jahre | Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung: | 3 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 2tb, internes ssd, festplatte laptop ssd |
| | |
| |