| |
|
| Artikel-Nr.: CAA3G-STHS8000800 Herst.-Nr.: STHS8000800 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LaCie 1big Dock ist ein Thunderbolt 3-Speicherhub für Filmemacher, der Dateien direkt über die integrierten CF- und SD-Kartensteckplätze auf das Gerät lädt. Der Hub unterstützt zwei 4K-Monitore, die Reihenschaltung von Geräten über USB-C und USB 3.0 und das Laden von Laptops mit bis zu 80 W – alles über ein einziges Kabel. Hinzu kommt ein hochentwickeltes Kühldesign und ein auswechselbares Enterprise-Laufwerk für hohe Zuverlässigkeit. - 1big Dock ist eine externe Festplatte und Laptop-Docking-Station für Filmemacher, die Desktop-Peripheriegeräte zentral anschließen möchten und schnelle Thunderbolt 3-Anschlüsse benötigen, um große Datenmengen zu übertragen
- Holen Sie sich 5-in-1-Docking-Power mit einem integrierten USB-Hub mit Ladestation, CF- und SD-Kartensteckplätzen, einem DisplayPort 1.4-Ausgang und zwei Thunderbolt 3-Anschlüssen für Reihenschaltung mit universeller USB-Kompatibilität
- Eine Seagate IronWolf Pro-Festplatte bietet die maximale Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die für anspruchsvolle Filmprojekte unerlässlich sind
- Laden Sie einen USB-C-Mac oder einen anderen Laptop mit bis zu 45 W über Thunderbolt 3 (bis zu 30 W bei Reihenschaltung anderer Geräte) auf oder über Power-Pass-Through sogar mit bis zu 80 W bei Verwendung des Laptop-Netzteils
- Eine beschränkte 5-Jahres-Produktgarantie und Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung für 1big Dock sorgen für langfristige Sicherheit.
Weitere Informationen: | | Formfaktor: | 3,5 Zoll | Festplattentyp: | HD | Kapazität: | 8 TB | Schnittstelle: | Thunderbolt 3, USB 3.1 | Farbe: | Schwarz | Beschränkte Garantie: | 5 Jahre | Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung: | 5 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Festplatte, Festplatte extern, externe Festplatten, Array (Festplatten), Festplatten-Array, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, hdd docking station, docking station, external hard drives 8tb |
| | |
| |