Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie 1big Dock 16 TB externe Festplatte HDD Docking-Station – Thunderbolt 3 USB 3.1, 7.200 U/min Enterprise-Festplatten, für Mac und PC, Datenredundanz (STHS16000800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-STHS16000800
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHS16000800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
External HDD
External Hard Drives

LaCie 1big Dock ist ein Thunderbolt 3-Speicherhub für Filmemacher, der Dateien direkt über die integrierten CF- und SD-Kartensteckplätze auf das Gerät lädt. Der Hub unterstützt zwei 4K-Monitore, die Reihenschaltung von Geräten über USB-C und USB 3.0 und das Laden von Laptops mit bis zu 80 W – alles über ein einziges Kabel. Hinzu kommt ein hochentwickeltes Kühldesign und ein auswechselbares Enterprise-Laufwerk für hohe Zuverlässigkeit.

  • 1big Dock ist eine externe Festplatte und Laptop-Docking-Station für Filmemacher, die Desktop-Peripheriegeräte zentral anschließen möchten und schnelle Thunderbolt 3-Anschlüsse benötigen, um große Datenmengen zu übertragen
  • Holen Sie sich 5-in-1-Docking-Power mit einem integrierten USB-Hub mit Ladestation, CF- und SD-Kartensteckplätzen, einem DisplayPort 1.4-Ausgang und zwei Thunderbolt 3-Anschlüssen für Reihenschaltung mit universeller USB-Kompatibilität
  • Eine Seagate IronWolf Pro-Festplatte bietet die maximale Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die für anspruchsvolle Filmprojekte unerlässlich sind
  • Laden Sie einen USB-C-Mac oder einen anderen Laptop mit bis zu 45 W über Thunderbolt 3 (bis zu 30 W bei Reihenschaltung anderer Geräte) auf oder über Power-Pass-Through sogar mit bis zu 80 W bei Verwendung des Laptop-Netzteils
  • Eine beschränkte 5-Jahres-Produktgarantie und Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung für 1big Dock sorgen für langfristige Sicherheit.

Weitere Informationen:
Formfaktor:
3,5 Zoll
Festplattentyp:
HD
Kapazität:
16 TB
Schnittstelle:
Thunderbolt 3, USB 3.1
Farbe:
Schwarz
Beschränkte Garantie:
5 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
5 Jahre
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,66*
€ 681,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,18*
€ 672,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,84*
€ 649,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,38*
€ 635,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,29*
€ 604,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.