| |
|
| Artikel-Nr.: CAA3G-ST18000VE002 Herst.-Nr.: ST18000VE002 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die SkyHawk AI ist das weltweit erste Laufwerk, das speziell für KI-fähige Videoüberwachungssysteme entwickelt wurde. Außerdem ist es für Deep Learning-Anwendungen konzipiert, die KI-Überwachungsfunktionen ergänzen, und unterstützt sowohl anspruchsvolle KI-Workloads als auch reibungsloses Video-Streaming. Mit Speicherkapazitäten von bis zu 18 TB bietet es Funktionen, die ideal für KI-Umgebungen mit intensiven Computing-Workloads geeignet sind: verbessertes Caching, geringe Latenzzeiten und eine hohe Leistung für wahlfreies Lesen. - KI-Videoanwendungen mit ImagePerfect AI-Firmware liefern hervorragende Bildintegrität für Workloads mit wahlfreiem Lesen im Dauerbetrieb
- Profitieren Sie von skalierbarer Unterstützung für bis zu 32 KI-Streams bei gleichzeitiger Aufnahme von bis zu 64 HD-Videokamera-Streams
- Bewältigen Sie datenintensive Aufnahmen mühelos mit der Workload-Rate von 550 TB/Jahr von SkyHawk AI – das ist mehr als 3 x so hoch wie bei gängigen, für Überwachungsaufgaben optimierten Laufwerken
- Profitieren Sie von geringeren Gesamtkosten (TCO) mit einem MTBF-Wert von 2 Mio. Stunden
- Genießen Sie langfristige Sicherheit mit einem Schutzplan mit beschränkter Produktgarantie inklusive firmeneigenen Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung für 3 Jahre.
Weitere Informationen: | | Formfaktor: | 3,5 Zoll | Festplattentyp: | HDD | Kapazität: | 18 TB | Schnittstelle: | SATA 6/GBs | Farbe: | Schwarz | Beschränkte Garantie: | 3 Jahre | Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung: | 3 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, seagate 3,5 festplatte sata, sas festplatte, scsi festplatte seagate |
| | |
| |