Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X18 16-TB-HDD – 3,5 Zoll Hyperscale SATA 6 Gb/s, verbessertes Caching (ST16000NM000J)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-ST16000NM000J
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST16000NM000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Skalierbar, reaktionsschnell und innovativ: Das Exos® X18 Enterprise-Laufwerk von Seagate® ist für maximale Speicherkapazität und effizienteste Rack-Nutzung ausgelegt. Mit dem Schutz von Seagate Secure™ und bis zu 18 TB Speicher bietet die Exos X18 große Datenübertragungen mit geringer Latenz. Mit der Exos X18 erzielen Sie die höchste Effizienz und Speicherdichte der Datensphäre.

  • SKALIERBAR: Ausführen von Big-Data-Anwendungen für Hyperscale-Anforderungen
  • EFFIZIENT: Konsistente Leistung durch geringe Latenz und wiederholbare Reaktionszeiten durch verbessertes Caching
  • HOHE KAPAZITÄT: Unterstützung von Datenanalysefunktionen und anderen dichten Architekturen zur Erzielung höchster Rack-Effizienz
  • KOSTENEFFEKTIV: Optimierte Gesamtkosten durch geringste Kosten pro Terabyte
  • ZUVERLÄSSIG: Eine MTBF-Zeit von 2,5 Millionen Stunden und eine beschränkte 5-Jahres-Garantie sorgen für höchste Zuverlässigkeit

Weitere Informationen:
Formfaktor:
3,5 Zoll
Festplattentyp:
HD
Kapazität:
16 TB
Schnittstelle:
SATA 6 Gbit/s
Farbe:
Schwarz
Beschränkte Garantie:
5 Jahre
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.