Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SkyHawk von Seagate, interne 1-TB-Videofestplatte (HDD) – 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 64MB Cache für DVR-/NVR-Sicherheitskamerasystem mit firmeneigenen Rescue-Diensten (ST1000VX005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-ST1000VX005
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1000VX005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Die SkyHawk ist das weltweit erste Videolaufwerk, das speziell für Videoüberwachungssysteme entwickelt wurde. Diese Laufwerke sind für DVR- und NVR-Systeme im Dauerbetrieb mit bis zu 64 HD-Kameras ausgelegt und verfügen über die verbesserte ImagePerfect-Technologie zur Minimierung von Bildverlusten sowie SkyHawk Health Management (SHM). Genießen Sie langfristige Sicherheit mit einem Schutzplan mit beschränkter Produktgarantie und inbegriffenen firmeneigenen Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung für 3 Jahre.

  • Die SkyHawk wurde für DVR- und NVR-Sicherheitskamerasysteme entwickelt und bietet für die Überwachung optimierten Speicherplatz
  • Unterstützt Arbeitslasten von bis zu 180 TB/Jahr – das wären 64 gleichzeitig streamende HD-Kameras ohne Einzelbildverluste.
  • Eingebaute RV-Sensoren ermöglichen es Laufwerken, die Leistung in Systemen mit mehreren Laufwerksschächten aufrechtzuerhalten, und bieten die Flexibilität, Systeme zu skalieren, wenn mehr Speicher benötigt wird.
  • Geringerer Stromverbrauch reduziert Wärmeemissionen und verbessert die Zuverlässigkeit – außerdem können Laufwerke mit SkyHawk Health Management problemlos überwacht werden.
  • Genießen Sie dauerhafte Sicherheit mit 1 Mio. Stunden MTBF, einer im Lieferumfang enthaltenen beschränkten 3-Jahres-Garantie und drei Jahren firmeneigener Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung

Weitere Informationen:
Formfaktor:
3,5 Zoll
Festplattentyp:
HDD
Kapazität:
1 TB
Schnittstelle:
SATA 6/GBs
Farbe:
Schwarz
Beschränkte Garantie:
3 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
3 Jahre
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.