| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0628 0027 Herst.-Nr.: 0628 0027 EAN/GTIN: 4029547004780 |
| |
|
| | |
| Mit dem wasserdichten, superschnellen Nadelfühler (TE Typ T) messen Sie (mit dem passenden Messgerät) die Kerntemperaturen wertvoller Fleischstücke z.B. von Steaks oder Filets in Restaurants. - 1 x wasserdichter, superschneller Nadelfühler (TE Typ T) mit fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1,2 m). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 1.2 m | Länge der Sonde: | 150 mm | Werkstoff: | sonstige | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ t, testo eintauchfühler, tauchfühler, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Nadelfühler, Fühler, Zubehör |
| | |
| |