| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0614 1212 01 Herst.-Nr.: 0614 1212 01 EAN/GTIN: 4029547022715 |
| |
|
| | |
| Konformitätsbewertet und für amtliche Temperaturmessungen zugelassen: Der Tauch-/Einstechfühler eignet sich (mit dem passenden Messgerät; z.B. testo 112 konformitätsbewertet (Bestell-Nr. 0560 1128 01)) für die Messung der Kerntemperatur in Lebensmitteln, z.B. in Fleisch, Käse oder Flüssigkeiten. - 1 x wasserdichter Tauch-/Einstechfühler (NTC), konformitätsbewertet, inklusive fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1 m). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 1 m | Länge der Sonde: | 145 mm | Werkstoff: | sonstige | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oberflächenfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, einstechfühler testo, einstechfühler, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Tauchfühler, Tauch- und Einstechfühler, Tauch-/Einstechfühler, Fühler, Konformitätsbewertung, konformitätsbewertet, Fühler konformitätsbewertet, Zubehör |
| | |
| |