| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0572 9001 Herst.-Nr.: 0572 9001 EAN/GTIN: 4029547010972 |
| |
|
| | |
| Dieser Thermoelement (TE)-Temperaturfühler mit Einstechspitze lässt sich für Messungen in pastösen und halbfesten Medien sowie für Messungen in Flüssigkeiten und Luft einsetzen. Der Temperaturfühler verfügt über eine dünne Flachbandleitung von 2 Metern Länge. Die dünne Flachbandleitung lässt sich auch durch schmale Öffnungen wie z.B. durch Türschlitze oder Kühlschrankdichtungen legen. Mit der Schutzklasse IP54 ist der Temperaturfühler mit Einstechspitze gegen Spritzwasser geschützt. Dieser Thermoelement-Fühler des Typs K und der Klasse 1 hat eine genormte Genauigkeit von ±1.5 °C. Die Ansprechzeit t99 (Zeit bis der Fühler 99% des Temperatursprunges anzeigt) des Temperaturfühlers von 7 Sekunden bezieht sich auf Messungen in bewegtem Wasser bei +60 °C. Diese Ansprechzeit verlängert sich, wenn beispielsweise Messungen in ruhender Flüssigkeit, pastösen Medien oder Luft vorgenommen werden.* Für jede Anwendung den passenden Fühler Ist der gewünschte Temperaturfühler nicht dabei? Bitte wenden Sie sich direkt an uns. Wir haben ein großes Sortiment an Standard-Temperaturfühlern und fertigen darüber hinaus auch maßgefertigte Fühler speziell nach Ihren individuellen Anforderungen. * Bei Lufttemperaturmessungen liegt die Ansprechzeit um den Faktor 40 ...60 höher als der angegebene Wert, der in Wasser gemessen wurde. Sollten Sie einen eher trägen Temperaturfühler zur Messung der Lufttemperatur benötigen, eignet sich dieser Fühler besonders gut, da er kurze Temperaturspitzen bei der Temperaturmessung nicht oder nur sehr gering berücksichtigt. Wenn Sie also beispielsweise den Temperaturfühler mit Einstechspitze für Messungen der Lufttemperatur im Kühlschrank verwenden möchten, würde ein kurzes Öffnen der Kühlschranktür die Temperaturschwankung, die sich aufgrund der Vermischung von warmer Raumtemperatur und Kühlschranktemperatur ergibt, nicht berücksichtigen. Falls Sie einen Lufttemperaturfühler mit schneller Ansprechzeit benötigen, sind Sie mit dem besonders schnellen Temperaturfühler mit großem Messbereich 0602 0493 bestens beraten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 2 m | Länge der Sonde: | 30 mm | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftmessfühler, Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Rohranlegefühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, einstechfühler testo, einstechfühler, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Fühler |
| | |
| |