Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo Saveris 2-T3 - Funk-Datenlogger, 2 Anschlüsse für TE-Temperaturfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo Saveris 2-T3Funk-Datenlogger mit Display und 2 Anschlüssen für TE-Temperaturfühler
testo Saveris 2-T3Funk-Datenlogger mit Display und 2 Anschlüssen für TE-Temperaturfühler
testo Saveris 2-T3Funk-Datenlogger mit Display und 2 Anschlüssen für TE-Temperaturfühler
testo Saveris 2-T3Funk-Datenlogger mit Display und 2 Anschlüssen für TE-Temperaturfühler
testo Saveris 2-T3Funk-Datenlogger mit Display und 2 Anschlüssen für TE-Temperaturfühler
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0572 2033
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 2033
EAN/GTIN:
     4029547017445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Oberflächenfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Das Funk-Datenlogger-System testo Saveris 2 ist die einfache, flexible und sichere Lösung zur Messung und Überwachung der Temperatur-Werte bei Prozessabläufen oder in Ihren Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Die Installation des Systems ist ein Kinderspiel und kann über einen Browser durchgeführt werden. Temperaturüberwachung mit testo Saveris 2Das System zur Temperaturüberwachung besteht aus mindestens einem Funk-Datenlogger und einem Cloud-Zugang (Online-Datenspeicher). Als Teil dieses Datenlogger-Systems speichert und funkt der Datenlogger testo Saveris 2-T3 mit bis zu 2 anschließbaren Thermoelement-Temperaturfühlern (TE Typen K, T, J) alle gemessenen Temperatur-Werte direkt über Ihr WLAN in die Testo-Cloud. Durch die anschließbaren TE-Fühler ist ein großer Messbereich von -200 … +1350 °C möglich. Mittels der Alarm-Funktion können Sie sich bei Grenzwert-Überschreitungen sofort per E-Mail oder (optional) SMS warnen lassen. Die Testo-Cloud Pakete: Basic (kostenlos) und AdvancedDie Testo-Cloud ist das zentrale Bedienelement zum Einrichten Ihres testo Saveris 2-Systems. Hier können Sie Ihre Funk-Datenlogger konfigurieren, Grenzwertalarme einstellen und Ihre Messdaten auswerten. Auf alle Messwerte und Analyse-Funktionen können Sie jederzeit und überall mit einem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC zugreifen. Je nach gewünschtem Funktionsumfang haben Sie bei der Nutzung der Testo-Cloud die Wahl zwischen der kostenlosen Basic- und der umfangreicheren Advanced-Funktionalität: Basic (kostenlos) AdvancedMesstakt 15 min. ... 24 h 1 min. ... 24 hKommunikationstakt 15 min. ... 24 h 1 min. ... 24 hDatenspeicherung max. 3 Monate max. 2 JahreBerichte manuell (.pdf/.csv) manuell (.pdf/.csv)automatisch (.pdf/.csv)Anzahl Benutzer pro Konto 1 10Anzahl Funk-Datenloggerpro Konto unbegrenzt unbegrenztAlarm-Optionen obere/untere Alarmgrenzen • obere/untere Alarmgrenzen• Alarmverzögerung• Zeitsteuerung von AlarmenSystem-Benachrichtigungen • Benachrichtigung bei geringemBatteriestand• Funkverbindung unterbrochen• Stromversorgung unterbrochen • Benachrichtigung bei geringemBatteriestand• Funkverbindung unterbrochen• Stromversorgung unterbrochenE-Mail-Alarmierung ja jaSMS-Alarmierung nein • inkl. 25 SMS pro Logger und Jahr• Kaufoption für zusätzliche SMS-PaketeMessdaten-Export (API-Schnittstelle) nein ja Funk-Datenlogger: Vorteile und FunktionenAuf dem Datenlogger-Display sind aktuelle Messwerte, Grenzwertverletzungen und die verbleibende Batteriestandzeit zu sehen. Die Standardbatterien (AA) haben eine Standzeit von 12 Monaten und können jederzeit durch den Benutzer selbst gewechselt werden. Der interne Datenspeicher des Funk-Datenloggers beträgt 2 x 10000 Messwerte und das Gehäuse ist nach IP54 geschützt.Hinweis:Zur Nutzung des Funk-Datenloggers testo Saveris 2-T3 benötigen Sie zusätzlich mindestens einen anschließbaren Thermoelement-Fühler (optional).
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
true
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
true
Thermoelement Typ J:
true
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, Punktschreiber, Temperatur-Schreiber, Temperaturschreiber, Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ k, oberflächenfühler testo, temperaturfühler, Datenmonitoringsystem, Temperatur Monitoring, Temperaturkontrolle, Messwertüberwachung, Temperaturüberwachung, Dokumentation, Temperatur-Überwachung, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Funk-Datenlogger, Messdaten-Monitoring, Cloud, WLAN-Logger, Messgerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 207,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 214,86*
€ 255,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0602 4592
ab € 120,09*
Zubehör
Testo
0628 0020
ab € 39,76*
Zubehör
Testo
0602 4892
ab € 149,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.