| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0572 0576 Herst.-Nr.: 0572 0576 EAN/GTIN: 4029547013126 |
| | |
|
| | |
| Der Einsatz des mobilen Druckers für Testo-Datenlogger bietet sich an, wenn Sie direkt vor Ort einen Nachweis über die Messwerte benötigen. Aufgrund seiner kompakten, handlichen Größe lässt sich der Drucker problemlos an den Messort mitnehmen. Vor Ort kann der Drucker schnell und unkompliziert mit dem Datenlogger verbunden werden: Bei den Datenloggern der Reihe testo 184 erfolgt der Verbindungsaufbau kabellos über NFC-Technologie. Sie müssen den Drucker lediglich auf den Datenlogger auflegen. Die Datenlogger der Serie testo 175 und testo 176 (ab Baujahr 2011) können Sie über ein mitgeliefertes USB-Kabel mit dem Drucker verbinden. Zum Einstecken des USB-Kabels müssen Sie den Datenlogger nicht demontieren. Somit ermöglicht der Drucker einen zügigen Start des Ausdrucks. Mit dem mobilen Drucker können Sie einen sofortigen Messdaten-Nachweis anfertigen, ohne den Datenlogger extra auszulesen. Bei Datenloggern ohne Display lassen sich mit dem Drucker auch unkomplizierte Schnell-Checks durchführen. Besonders praktisch ist er zudem beim Transport von klima-empfindlichen Waren. Bei der Waren-Übergabe können Sie direkt den Nachweis über die korrekten Lagerbedingungen mitliefern. Der Ausdruck von Grafiken ist bei Verbindung des Druckers mit Datenloggern der Serie testo 175 und testo176 möglich. Außerdem können Sie zwischen neun Sprachen wählen. Weitere Informationen: | | Max. Papierformat: | sonstige | Duplexdruck: | false | Farbdruck: | false | Druckverfahren: | sonstige | Kopierer: | false | Scanner: | false | Drucker: | true | Fax: | false | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photovoltaik-Datenlogger, datenlogger testo, mobile drucker, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Zubehör |
| | |
| |