Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Chemische, biologische und medizinische Messgrößen
>
CO2-Messgerät
>
Artikel
testo 440 - CO2-Set mit Bluetooth®
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9RWF-0563 4405
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0563 4405
EAN/GTIN:
4029547019401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
CO2-Messgerät
Set zur Beurteilung der Raumluftqualität (Indoor Air Quality). Sicher verstaut im Koffer erhalten Sie das Klimamessgerät testo 440 sowie die CO 2 Sonde mit Bluetooth ® inkl. Temperatur- und Feuchtesensor. So können Sie direkt mit Ihrer Arbeit beginnen! - testo 440 Klimamessgerät, 3 x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll (0560 4401)CO2-Sonde* mit Bluetooth®, inkl. Temperatur- und Feuchtesensor (bestehend aus CO2-Sondenkopf und Bluetooth®-Handgriff); 4 x AA-Batterien, Tischständer sowie Kalibrierprotokoll (0632 1551)Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde*Bitte setzen Sie die Sonde nicht in betauender Atmosphäre ein. Für den kontinuierlichen Einsatz in Hochfeuchtebereichen> 80 %rF bei = 30 °C für > 12 h> 60 %rF bei > 30 °C für > 12 hwenden Sie sich an den Testo-Service oder kontaktieren Sie uns über die Testo-Website.Sonde
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
true
Mit Koffer/Tasche:
true
Mit Drucker:
false
Stromversorgung:
Batterie
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
Mit Temperatursensor:
true
... >
Lager C9RWF
>
Klimamesstechnik
>
Klimamessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
,
Gasmessgerät
,
Klimamesser
,
Klimamessgerät
,
Messgerätesatz
,
klimamesser testo
,
gasmessgerät
,
Strömungsmessgeräte
,
Volumenstrom messen
,
Raumluftqualität
,
CO2
,
Multifunktionsmessgerät
,
Messgerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 700,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,32*
€ 833,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,01*
€ 823,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 684,97*
€ 815,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,58*
€ 783,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,46*
€ 759,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,50*
€ 736,02
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hochpräzise Feuchte-Temperatur-Sonde (digital) - kabelgebunden
Testo
0636 9772
€ 438,65*
Zubehör
Hochpräzise Feuchte-Temperatur-Sonde (digital) - mit Bluetooth®
Testo
0636 9771
€ 379,19*
Zubehör
Hochpräzise Flügelrad-Sonde, Ø 100 mm (digital) - inkl. Temperatursensor
Testo
0635 9371
€ 819,79*
Zubehör
Hochpräzise Flügelrad-Sonde, Ø 100mm (digital) - Temperatursensor, kabelgebunden
Testo
0635 9372
€ 778,99*
Zubehör
Laborabzug-Sonde (digital) - kabelgebunden
Testo
0635 1052
€ 643,62*
Zubehör
Lux-Sonde (digital) - zur Messung der Beleuchtungsstärke, kabelgebunden
Testo
0635 0551
€ 331,75*
Zubehör
Robuster Luftfühler - mit NTC-Temperatursensor
Testo
0615 1712
€ 81,36*
Zubehör
Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler - mit NTC-Temperatursensor
Testo
0615 1212
€ 78,29*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.