|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0560 1113 Herst.-Nr.: 0560 1113 EAN/GTIN: 4029547010934 |
| | |
|
|  |  |
 | Mini im Preis, maxi in der Leistung: Das wasserdichte Mini-Einstechthermometer misst die Kerntemperatur von flüssigen, weichen und pulverigen Medien ebenso zuverlässig wie die Lufttemperatur.Nach der Anwendung können Sie das Einstechthermometer einfach unter fließendem Wasser reinigen, bei starker Verschmutzung sogar problemlos in der Spülmaschine. Anschließend lässt es sich im mitgelieferten Schutzrohr sicher verwahren. Mit dem ins Schutzrohr integrierten Clip hält das Thermometer zuverlässig an der Hemd- oder Jackentasche.Vielseitige Einsatzbereiche für das wasserdichte Mini-EinstechthermometerVom Braten-Check in der Küche (nicht im Backofen belassen!) bis hin zur Temperaturkontrolle in Produktion, Gärtnereien, Klimageräten oder dem Labor: Dank seiner Fähigkeit, sowohl die Lufttemperatur als auch die Kerntemperatur zu erfassen, ist das Einstechthermometer für viele verschiedene Einsatzbereiche geeignet. Weitere Informationen:  |  | Messbereich: | -20 °C | 230 °C | Anzeige: | digital | Infrarot-Messung: | false | Separater Fühler: | false | Schnittstelle: | false | Messwertspeicher: | false | Messung von Materialfeuchtigkeit: | false | Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: | false | Messung der Differenztemperatur: | false | Thermoelement RTD: | false | Thermoelement Typ T: | false | Thermoelement Typ S: | false | Thermoelement Typ R: | false | Thermoelement Typ N: | false | Thermoelement Typ K: | false | Thermoelement Typ J: | false | Thermoelement Typ E: | false | Thermoelement Typ B: | false | Mehrfachanzeige: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Mini-Thermometer, Taschen-Thermometer, Taschenthermometer, einstech-thermometer testo, einstech thermometer, Temperaturmessung, Thermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Messgerät |
|  |  |
| |