| |
|
| Artikel-Nr.: C993-90364 Herst.-Nr.: 90364 EAN/GTIN: 4251617896425 |
| |
|
| | |
| Die Topregal Kragarmregale Kr3000 zeichnen sich besonders durch ihre robuste Bauweise und einen modularen und flexiblen Aufbau aus. Dieses Kragarmregal in einseitiger Ausführung mit einer Breite von 3,3 m ist 3,5 m hoch, hat eine Gesamttiefe von 120 cm und verfügt über 3 Kragarmebenen, mit einer Armtiefe von 100 cm. Die maximale Belastung pro Arm beträgt hierbei maximal 500 kg. Die Kragarme können im Rastermaß von 50 mm individuell eingehängt und per Sicherungsbolzen und -stift gesichert werden. Auch die Fußteile können (je nach Gut) als Lagerebene genutzt werden. Um die Ladung vor versehentlichem Abrutschen zu schützen, kann am Ende eines jeden Kragarms eine Abrollsicherung eingesteckt werden. Diese ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Die Ständerlast liegt bei maximal 1.500 kg. Das Achsmaß (Innenmaß zwischen zwei Ständern) beträgt grundsätzlich 150 cm. Bei spezifischen Breiten schließt das Regal mit einem Feld mit dem Achsmaß 100 cm ab. Das Beste: Sie können Ihr Regal jederzeit erweitern, egal ob in der Breite oder der Anzahl der Ebenen. Dieses Regal ist in den Signalfarben Blau und Orange pulverbeschichtet (lackiert). Damit eignet es sich vor allem für den Einsatz in Lagerhallen, in trockenen Innenbereichen, o.Ä. Für Einsätze in z.B. Außenbereichen, Kühlhäusern oder in anderer korrosionsfördernder Umgebung eignen sich besonders die feuerverzinkten, wetterfesten Varianten unserer Kragarmregale, welche wir ebenfalls im Sortiment haben. Dank der Gitterrost-Auflagen kann das Kragarmregal z.B. mit Paletten, Fässern, Paketen, Transportboxen oder Lagergut jeglicher Art bestückt werden. Außerdem dienen die Böden als Herabfallschutz und verhindern unerwünschtes Durchbiegen Ihres Langguts zwischen den Kragarmen. Der Gitterrost ist außerdem witterungsbeständig und kann somit auch - im Gegensatz zu unseren Holzauflagen - in Außenbereichen verwendet werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| |