Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbares Reifenregal, höhenverstellbar 139-179cm / 50cm tief mit 3 Ebenen mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Fahrbares Reifenregal, höhenverstellbar 139-179cm / 50cm tief mit 3 Ebenen mit Rollen
Titelbild: Fahrbares Reifenregal, höhenverstellbar 139-179cm / 50cm tief mit 3 Ebenen mit Rollen
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/28651_RR_Detailbilder4.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/28646_RR_Detailbilder9.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/98331_Fahrbares_LR_St--nderprofil-ohne-Auflage_Griff.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/40636_Kategoriebild-Reifenregal-Staender.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/28655_RR_Detailbild_Traverse-versetzt_Ohne.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/29274_LR2000_Detailbild_Montage-Sicherungsstift.jpg
Fahrbares Reifenregal, höhenverstellbar 139-179cm / 50cm tief mit 3 Ebenen mit Rollen
Artikel-Nr.:
     C993-86225
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     86225
EAN/GTIN:
     4251617873747
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifenregal 3 ebenen
Reifen einfach transportieren Dieses komplett konfigurierte fahrbare Reifenregal ohne Auflage dient dem handlichen Transport von Reifen, Felgen oder Ähnlichem. Die Gesamtbreite dieses praktischen fahrbaren Regals liegt bei 1,2 m, wobei die effektive Auflagefläche (nutzbares Innenmaß) 10 cm kürzer ist. Dieses Regal besitzt 3 Ebenen; wobei eine 110 cm Traverse mit 6 und eine 220 cm Traverse mit bis zu 12 Reifen oder Felgen bestückt werden kann. Die Fachlast (Last pro Ebene) beträgt max. 400 kg und die Feldlast (zwischen 2 Ständern bei gleichmäßig verteilter Last) max. 500 kg. Die Traversen (pulverbeschichtet in Orange) werden in einfacher Steckbauweise in die Ständer gehängt und mit Sicherungsstiften gegen versehentliches Aushebeln gesichert. Die Traversen können individuell im Raster von 50 mm in der Höhe verstellt werden. Die Reifen werden auf die Traversen gelegt und durch die spezielle Bauweise der Stufentraverse schonend gelagert. Ein fahrbarer Reifenregalständer (pulverbeschichtet in Blau) besteht aus einem vorderen und einem hinteren Ständerprofil; sowie aus 2 beweglichen Rollen, die mit Feststellbremsen ausgestattet sind. Die Regalständer werden oben mit zwei speziell angefertigten Blenden abgeschlossen, um die Arbeitssicherheit zu erhöhen und die Ecken sowie Kanten bündig abzuschließen. Die Blende wird aufgesteckt und ist so einfach zu platzieren. Flexibel für Ihren Anwendungsfall Die Arbeitshöhe des fahrbaren Reifenregales ist in einem Raster von 50 mm individuell verstellbar und reicht von 1.390 - 1.790 mm. Hierfür muss lediglich die Einsteckhöhe des Ständers am Fußteil angepasst werden. Das komplette Regal ist mit 4 beweglichen Rollen mit Feststellbremse ausgestattet und somit für den mobilen Einsatz geeignet. Dieses fahrbare Regal wird speziell für den gewerblichen, industriellen Betrieb angeboten und ist auch für robuste Einsatzzwecke geeignet. Durch das modulare Baukastenprinzip unserer Regale ist es jederzeit möglich, diese auch nachträglich zu erweitern und Ihren Anforderungen anzupassen. Jegliches Montagematerial wie Schrauben, Muttern und sämtliche zum Aufbau benötigten Kleinteile sind im Preis und der Lieferung inklusive.
Weitere Suchbegriffe: reifen regal, topregal reifenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,49*
€ 713,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,84*
€ 695,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,17*
€ 680,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,60*
€ 655,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,25*
€ 607,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.