| |
|
| Artikel-Nr.: C993-7341 Herst.-Nr.: 11458 EAN/GTIN: 4250656169781 |
| |
|
| | |
| Weitspannregale von Topregal: Hohe Belastbarkeit, flexibler Aufbau Die Lagerregale von Topregal werden dank ihrer Stabilität und Vielfältigkeit jeder Anforderung gerecht. Unsere Weitspannregale überzeugen mit einer Feldlast (Gesamtbelastung bei gleichmäßiger Verteilung zwischen 2 Ständern) von 2.000 kg und einer Fachlast von 500 kg. Somit können Sie unterschiedliches Lagergut, sowie sperrige und schwere Artikel problemlos in ihnen aufbewahren.Zudem wurden die Topregal Lagerregale gemäß der deutschen Vorgabe Dguv 108-007 auf ihre Standfestigkeit, Steifigkeit und Belastung geprüft und punkten mit 5 Jahre Garantie.Der Aufbau erfolgt in nur wenigen Schritten. Dank dem einfachen Stecksystem können Sie die Traversen individuell in einem Raster von 50 mm einhängen und mit Sicherungsstiften fixieren. Das modulare Baukastensystem unserer Lagerregale sorgt zudem dafür, dass Ihr Regal jederzeit in der Breite und der Anzahl der Ebenen erweitert werden kann. Dabei besticht dieser Regaltyp mit seiner ansprechenden Optik, mit den orangen Traversen und den blauen Lagerregalständern, sowie der langlebigen und stabilen Bauweise. Die optimale Auflage für Ihren Anwendungsfall Der 25 mm starke Holzboden für das Lagerregal Lr2000 eignet sich hervorragend zur Einlagerung von Trockenprodukten, wie z.B. Kartons oder Lagerboxen und wird ganz einfach in die Stufentraverse eingelegt. Die maximale Belastung pro Boden beträgt 500 kg. Praktische Maße, einfacher Aufbau Dieses Lagerregal besticht mit seiner Höhe von 2,5 m, ist 80 cm tief und hat eine Breite von 3,5 m. Die 5 Ebenen bieten jeweils eine maximale Belastung von 500 kg, wobei die maximale Belastung zwischen zwei Ständern (die Feldlast) von 2.000 kg nicht überschritten werden darf. Diese Angaben beziehen sich immer auf eine gleichmäßige Belastung der Regale. Der Aufbau erfolgt dank dem Stecksystem problemlos und schnell. Für die Weitspannregale von Topregal gibt es zudem eine umfangreiche Auswahl an Einzelteilen und Zubehör, wie z.B. Regalständern, Traversen, Magnetbändern und Sichtlagerkästen. Jegliches zum Aufbau benötigte Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. |
| | |
| | | |
| | | |
| |