Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz Palettenregal, Eckschutz in L-Form 40cm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Anfahrschutz Palettenregal, Eckschutz in L-Form 40cm hoch
Titelbild: Anfahrschutz Palettenregal, Eckschutz in L-Form 40cm hoch
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/23723_4749_Rammschutz_L-40_perspektive.jpg
Anfahrschutz Palettenregal, Eckschutz in L-Form 40cm hoch
Artikel-Nr.:
     C993-4749
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     6723
EAN/GTIN:
     4250656113791
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eckschutzprofil
Palettenregal Rammschutz
Schützt Ihr Regalsystem vor Schäden an den äußeren Ständern durch versehentliches Anfahren mit zum Beispiel Gabelstaplern und beugt somit vermeidbaren Unfällen und daraus entstehenden Kosten vor. Beschädigungen an den Regalen benötigen zeitintensive Reparaturen und behindern den reibungslosen Ablauf im Tagesgeschäft, der Anfahrschutz hingegen ist schnell und ohne großen Aufwand auszutauschen, sollte dieser Beschädigungen aufweisen. Für einen optimalen Schutz Ihrer Paletten-, Lager- oder Kragarmregale sorgt der L- bzw. U-Rammschutz. Er ist mit einer Höhe von 400 mm erhältlich und sorgt dank der Farbgebung in gelb-schwarz für eine erhöhte Wahrnehmung und beugt Beschädigung vor. Der L-Schutz wird von allem an den äußeren Regalseiten gegen ein ausversehenes Anfahren mit Flurförderzeugen eingesetzt.Als Alternative für den L-Rammschutz ist der U-Rammschutz auch für den Schutz der äußeren Ständer verwendbar, er schützt zusätzlich auch die inneren Regalständer von drei Seiten. Der L- und U-Rammschutz von Topregal sind nach der Dguv 108-007 (ehemals BGR 234) geprüft. Nach der geltenden DIN 15635 ist der Rammschutz für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderfahrzeugen vorgeschrieben zum Schutz vor einem versehentlichen Anfahren durch Hubhebemittel, wie zum Beispiel Gabelstapler oder die Ameise. Zur sicheren Verankerung im Boden wird der Anfahrschutz mit Hilfe von 4 Bolzenankern M12 x 100 mm in dem Boden befestigt. Die Bolzenanker sind im Preis und Lieferumfang enthalten. Vorgeschrieben für ortsfeste Regalsysteme in Verbindung mit nicht spurgebundenen Flurförderzeugen nach Dguv: 108-007 (ehemals BGR 234).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.