Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,5 m Schrägbodenregal SR1500 / 60 cm tief / 2 m hoch / 2 Ebenen / Auflage Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: 3,5 m Schrägbodenregal SR1500 / 60 cm tief / 2 m hoch / 2 Ebenen / Auflage Holz
Titelbild: 3,5 m Schrägbodenregal SR1500 / 60 cm tief / 2 m hoch / 2 Ebenen / Auflage Holz
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/29555_5812_7567_LR_Rundtraverse_2.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/29556_5812_7567_LR_Rundtraverse_3.jpg
3,5 m Schrägbodenregal SR1500 / 60 cm tief / 2 m hoch / 2 Ebenen / Auflage Holz
Artikel-Nr.:
     C993-3723
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     2036
EAN/GTIN:
     4250656161440
Suchbegriffe:
Kanbanregal
Schrägboden-Regal
Schrägbodenregal
schrägbodenregal topregal
Das Topregal Schrägbodenregal besticht mit seiner ansprechenden Optik, der einfachen Montage und der langlebigen und stabilen Bauweise. Außerdem begeistert dieser Regaltyp durch seine Flexibilität. So ist es jederzeit möglich; das Schrägbodenregal nachträglich in der Breite zu erweitern. Die Felderanzahl dieses komplett vorkonfigurierten Schrägbodenregals beträgt 2. Die 2 schräg angeordneten Ebenen lassen sich außerdem, durch die praktischen Stufentraversen, in einem Raster von 50 mm individuell in der Höhe einhängen. Diese Einstellung kann auch später noch angepasst werden. Die einzelnen Traversen werden dank einfacher Steckbauweise in die Ständer gehängt und mit Sicherungsstiften gegen versehentliches Aushebeln gesichert. Eine Rundtraverse wird an jeder Ebene als Fallschutz vorne angebracht. Die Vorteile von schrägen Fachböden liegen auf der Hand Durch diese Anordnung können Kleinteile sichtbar eingelagert werden. So können sich Lagermitarbeiter schnell einen Überblick über den Bestand verschaffen und effizient Lagerartikel aus dem Regal holen, da diese von hinten nach vorne nachrutschen. Damit werden Lagerflächen optimal genutzt. Dieses Schrägbodenregal verfügt über eine Fachlast von bis zu 300 kg. Die Feldlast, welche der Gesamtbelastung bei gleichmäßig verteilter Last zwischen zwei Ständern entspricht, beträgt 1.500 kg. Die Fachböden bestehen aus hochwertigem Holz. Damit verfügt das 3,5 m x 60 cm x 2 m große Schrägbodenregal mit seinen 2 Ebenen über die perfekte Ausstattung, um Ihren Lageralltag zu erleichtern. Jegliches Zubehör wie Schrauben, Muttern, Sicherungsstifte und sämtliches zum Aufbau benötigte Montagematerial ist im Preis und Lieferumfang enthalten.
Weitere Suchbegriffe: schrägboden regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,05*
€ 885,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,96*
€ 873,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,04*
€ 830,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,43*
€ 793,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,44*
€ 762,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.