Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24 x Blei-Gel Batterie BGA12/250, 12 V, 250 Ah, SoloPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: 24 x Blei-Gel Batterie BGA12/250, 12 V, 250 Ah, SoloPort
Titelbild: 24 x Blei-Gel Batterie BGA12/250, 12 V, 250 Ah, SoloPort
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/209920_223441_Batterie_BGA12-250_mit_Typenschild.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/209916_223441_Batterie_BGA12-250.jpg
24 x Blei-Gel Batterie BGA12/250, 12 V, 250 Ah, SoloPort
Artikel-Nr.:
     C993-228380
Hersteller:
     SoloPort
Herst.-Nr.:
     228380
EAN/GTIN:
     4066714047027
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Entdecken Sie unsere leistungsstarke Blei-Gel-Batterie – die ideale Energielösung für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Telekommunikation, Solarenergie, Windkraft, Bodenreinigungsmaschinen, Golfwagen und Boote. Mit ihrer hohen Kapazität und Zuverlässigkeit ist diese Batterie perfekt für den professionellen Einsatz in Ihrem Unternehmen geeignet. ​​​​​​​Die Blei-Gel Batterie Bga12/250 zeichnet sich durch eine Nennspannung von 12 V und eine Nennleistung von 250 Ah aus. Sie hat ein robustes ABS-Gehäuse, wiegt und verfügt über zwei T11 Polklemmen, welche farblich markiert sind. Die Abmessungen betragen 522 mm x 268 mm x 226 mm. Die Gel Batterie von SoloPort ist für einen Betriebstemperaturbereich von -15 - 50 °C geeignet. Die Kapazität variiert, wie bei jedem Akkumulator, je nach Temperatur: bei 40 °C beträgt sie 103 %, bei 25 °C 100 % und bei 0 °C 86 %.Die Bga12/250 ist wartungsfrei und zeichnet sich durch ihre besondere Langlebigkeit aus. Allgemein bieten Gel-Batterien gegenüber herkömmlichen Blei-Säure-Batterien eine höhere Lebensdauer, verbesserte Zyklusfestigkeit und sind zudem sicherer, da sie eine geringere Auslaufgefahr haben und in jeder Position eingebaut werden können. Zudem entfällt das lästige Nachfüllen von destilliertem Wasser komplett, was eine geringere Pflegeintensität bedeutet. Profitieren Sie von den Vorteilen unserer Blei-Gel-Batterie Bga12/250 und setzen Sie auf eine leistungsstarke, zuverlässige und langlebige Energielösung für Ihr Unternehmen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.058,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.248,37*
€ 6.245,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.208,38*
€ 6.197,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.103,91*
€ 6.073,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.058,91*
€ 6.020,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.