Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollelektrischer Mini-Bagger MBE800, B-Ware, LI-ION Batterie, SolidHub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Vollelektrischer Mini-Bagger MBE800, B-Ware, LI-ION Batterie, SolidHub
Titelbild: Vollelektrischer Mini-Bagger MBE800, B-Ware, LI-ION Batterie, SolidHub
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/212555_221822_MBE800_Mini-Bagger_Schaufel.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/212556_221822_MBE800_Mini-Bagger_Schaltung.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/212558_221822_MBE800_Mini-Bagger_Masse.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/212559_221822_MBE800_Mini-Bagger_Licht.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/212561_221822_MBE800_Mini-Bagger_Bewegung.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/212562_221822_MBE800_Mini-Bagger_Seite2.jpg
Vollelektrischer Mini-Bagger MBE800, B-Ware, LI-ION Batterie, SolidHub
Artikel-Nr.:
     C993-221944
Hersteller:
     SolidHub
Herst.-Nr.:
     221944
EAN/GTIN:
     4066714008035
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Info: Aufgrund von Kratzern und Lackschäden am Gehäuse des Mbe800 bieten wir dieses Produkt zum reduzierten Preis an. Diese optischen Schäden beeinflussen die Funktionalität des Produkts nicht. Die Gewährleistung bleibt voll erhalten. Einfach leistungsstark: Der elektrische Mini-Bagger Mbe800 Hohe Leistung, null Emissionen, höchsteffiziente Lithium-Ionen-Batterie. Das ist unser elektrischer Mini-Bagger Mbe800 von SolidHub. Mit 12 PS Leistung fahren Sie mit 2,2 km/h zu dem gewünschten Platz auf der Baustelle und heben in kürzester Zeit Löcher aus. Sie überwinden Schrägen und andere Hindernisse mit Leichtigkeit, da die Steigfähigkeit des Elektrobaggers bei 30 % liegt. Hierbei kann die 380 mm breite Baggerschaufel eine Grabkraft von bis zu 7.500 N auf den Boden ausüben. So durchbrechen Sie auch härteren und trockenen Untergrund problemlos. Viele Vorteile mit dem Lithium-Ionen-Akku Dabei bietet die integrierte Li-Ion Batterie viele Vorteile: Im Vergleich zu einfachen Blei-Säure-Batterien verfügen Lithium-Ionen-Akkumulatoren über eine höhere Kapazität (140 Ah), was die Laufzeit wesentlich erhöht. So kann man den Mini-Bagger Mbe800 von 6 - 8 h nutzen, je nach Intensität. Auch der Ladevorgang wird durch den effizienten Akku auf 6 h beschleunigt . Außerdem entfallen lästige Wartungsarbeiten wie das Nachfüllen von destilliertem Wasser oder die regelmäßige Instandsetzung. Dafür bietet die Lithium-Ionen-Technologie ein hohes Maß an Sicherheit und Leistung. So versorgt der integrierte Akku mit 72 V Nennspannung den 4.000 W starken Elektromotor zuverlässig mit grüner Energie. Kompakt und effizient Mit seinen kompakten Maßen von 780 x 2.430 mm x 1.930 mm kann der Mini-Bagger Mbe800 auch auf engen Plätzen gut rangieren. Dies wird durch die separat ansteuerbaren Baggerketten, welche für die Fortbewegung zuständig sind, noch vereinfacht. Hierdurch lässt sich ein extrem kleiner Wendekreis realisieren, da der Bagger nahezu auf der Stelle dreht und lediglich der Arm ausschwingt. Trotzdem ist der Bagger durch seine hohe Beweglichkeit in der Lage eine Grabtiefe von 1,3 m auszuheben. Die maximale Grabreichweite beträgt 2,45 m, während die Grabhöhe bei 2,35 m liegt. Durch die 360° rotierbare Fahrerkabine können Sie zudem schnell arbeiten, da die abgetragene Erde zur Seite oder sogar hinter dem Bagger abgelassen werden kann.Der elektrische Mini-Bagger Mbe800 ist zudem mit einem 780 breiten Planierschild ausgestattet, welches das saubere Räumen von Wegen, das Aufbrechen von Erde, das Abtragen von Erde oder das Sichern des Baggers im Lagerzustand gewährleistet. Dieses kann bis auf eine Tiefe von 200 mm heruntergefahren werden und hat eine maximale Bodenfreiheit von 120 mm. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer. Wichtig – Umgang mit der Batterie:Bitte beachten Sie unbedingt die Anweisungen zur Benutzung der Batterie in der Betriebsanleitung. Es ist wichtig, die Batterie auf keinen Fall in einen tiefentladenen Zustand zu führen. Daher wird empfohlen, die Batterie regelmäßig zu laden, auch wenn das Gerät nicht benutzt wird.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10.672,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.672,89*
€ 12.700,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.645,06*
€ 12.667,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.576,59*
€ 12.586,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.