Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten SK400 mit 400 Haken, Zylinderschloss 730 mm x 140 mm x 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Schlüsselkasten SK400 mit 400 Haken, Zylinderschloss 730 mm x 140 mm x 550 mm
Titelbild: Schlüsselkasten SK400 mit 400 Haken, Zylinderschloss 730 mm x 140 mm x 550 mm
Schlüsselkasten SK400 mit 400 Haken, Zylinderschloss 730 mm x 140 mm x 550 mm
Artikel-Nr.:
     C993-221047
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     221047
EAN/GTIN:
     4066714003238
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox 400 schlüssel
Sicher und ordentlich Schlüssel verstauen Das ist möglich mit dem Schlüsselkasten Sk400 von Topregal. Dieser praktische Aufbewahrungskasten zur Wandmontage bietet Platz für bis zu 400 Schlüssel. Möglich ist das durch die Hakenleisten aus stabilem Metall, welche in individuellem Abstand in die Türe und das Schwingfach eingehängt werden. Durch die farbliche Markierung der Leisten in fünf unterschiedlichen Farben und die praktische Nummerierung der einzelnen Haken finden Sie Schlüssel schnell wieder und können Sie mit Ordnung und System verstauen. Im Innern befindet sich außerdem eine Halterung für einen Übersichtsplan oder eine Schlüsselliste, um beispielsweise Protokoll zu führen, welche Schlüssel gerade verliehen sind oder um festzustellen, dass einer fehlt. Das sichere Zylinderschloss verschließt die stabile Türe aus Stahlblech zuverlässig, sodass gewaltsames Öffnen nahezu ausgeschlossen ist. Im Lieferumfang sind zwei Schlüssel für den Schlüsselkasten enthalten, sodass mehrere Verantwortliche Zugang zu den verstauten Schlüsseln haben. Schlichte Eleganz für jeden Raum Mit diesen Eigenschaften ist der Schlüsselkasten ideal geeignet für Hotels, Motels, Krankenhäuser oder auch in der Industrie für Lagerhallen, Produktionsgebäude und Büros. Mit seinem elegant-schlichten Design fügt sich der graue Schlüsselkasten perfekt in nahezu jede Umgebung ein. Die Montage an der Wand ist besonders einfach und erfordert wenig Aufwand. Dafür sorgen das geringe Gewicht von nur 17 kg sowie die kompakten Abmessungen (730 mm x 140 mm x 550 mm). Überzeugen Sie sich von dem eleganten Schlüsselkasten Sk400 von Topregal.
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,21*
€ 313,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,41*
€ 302,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.