| |
|
| Artikel-Nr.: C993-1950 Herst.-Nr.: 3286 EAN/GTIN: 4250656107356 |
| |
|
| | |
| Reifenregale sind besonders praktisch, wenn es um die Einlagerung von Autoreifen mit und ohne Felge geht. Dieses komplette Reifenregal, mit den Maßen 4,6 m x 40 cm x 2,5 m besteht aus 3 Ebenen. Die Anzahl der Felder beträgt 2. Insgesamt können in diesem Reifenregal 72 Reifen eingelagert werden. Durch die modulare Bauweise unserer Reifenregale gibt es hier die Möglichkeit noch weitere Ebenen zu ergänzen und auch die Breite durch zusätzliche Felder, mit unterschiedlichen Feldlängen, zu vergrößern. Die Belastung der Reifenregale von Topregal liegt bei 400 kg pro Ebene. Die Feldlast, welche der gleichmäßig verteilten Gesamtbelastung zwischen 2 Ständern entspricht, liegt bei 2.000 kg. Die Reifen werden auf den orangenen Stufentraversen gelagert, welche mittels einfacher Steckbauweise in die blauen Ständer eingehängt und mit Sicherungsstiften gegen versehentliches Aushebeln gesichert werden. Durch diese Bauweise lassen sich die Traversen individuell in einem Raster von 50 mm in der Höhe verstellen. Damit erhöht sich die Flexibilität der Nutzung. Ebenso ist es möglich das Reifenregal mit Wandhaltern an der Wand zu befestigen. Diese finden Sie ebenfalls in unserem Onlineshop. Die Stabilität wird durch die robusten Regalständer gewährleistet, welche mit jeweils 4 Bolzenankern, der Größe M8 x 55 mm im Boden verankert werden. Das Reifenregal zeichnet sich durch seine ansprechende Optik, sowie durch seine langlebige und stabile Bauweise aus. Jegliches Zubehör wie Schrauben, Muttern, Sicherungsstifte und sämtliches zum Aufbau benötigte Montagematerial ist inklusive. |
| | |
| | | |
| |