Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5,7 m Fassregal FSR9000 / 110 cm tief / 3 m hoch / 3 Ebenen für 18 Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: 5,7 m Fassregal FSR9000 / 110 cm tief / 3 m hoch / 3 Ebenen für 18 Fässer
Titelbild: 5,7 m Fassregal FSR9000 / 110 cm tief / 3 m hoch / 3 Ebenen für 18 Fässer
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/21796_170299_Fassregal_570cm-3E_01.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/21724_20808_Fassauflage_03_detail-01.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/21722_20808_Fassauflage_02_mass.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/21723_20808_Fassauflage_04_detail-02.jpg
5,7 m Fassregal FSR9000 / 110 cm tief / 3 m hoch / 3 Ebenen für 18 Fässer
Artikel-Nr.:
     C993-170299
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     170299
EAN/GTIN:
     4251948685576
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Dieses Fassregal mit einer Breite von 5,7 m, einer Tiefe von 110 cm und einer Höhe von 3 m ist für 18 Fässer mit einer Füllmenge von bis zu 200 Litern ausgelegt. Die Fassauflagen werden ganz einfach ohne zusätzliche Befestigung zwischen die Traversen gelegt. Die angeschweißten Durchschubsicherungen verhindern das Durchrutschen der Fässer und lassen lediglich ein seitliches Verschieben zu. Die Fassregale von Topregal eignen sich besonders für die Lagerung von umweltschädlichen Flüssigkeiten wie Öl, Benzin oder Diesel, da die Auffangwannen höchste Qualitätsanforderungen erfüllen und jede einzelne Stahlauffangwanne nach DIN 54152 geprüft wurde. Einzuhaltende gesetzliche Regelungen 10%-Regel: Die Auffangwanne muss 10 % der über ihr gelagerten Flüssigkeit auffangen können. Das bedeutet, über der Aw270 dürfen maximal 2400 L gelagert werden. Größte-Gebinde-Regel: Die Auffangwanne muss das größte Gebinde, das über ihr gelagert wird, auffangen können. Das bedeutet, über der Aw270 dürfen nur Behälter mit einer maximalen Kapazität von 240 L gelagert werden. Die Fachlast dieses Fassregales beträgt 3000 kg, die Feldlast 9000 kg. Sie benötigen andere Regalmaße? Stellen Sie sich Ihr Regal ganz einfach selbst aus Einzelteilen zusammen.
Weitere Suchbegriffe: abfüllstation fässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.145,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.373,42*
€ 4.014,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.331,36*
€ 3.964,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.212,68*
€ 3.823,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.156,77*
€ 3.756,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.145,22*
€ 3.742,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.