| |
|
| Artikel-Nr.: C993-170217 Herst.-Nr.: 170217 EAN/GTIN: 4251948685170 |
| |
|
| | |
| Schnell, wendig und effizient Die Swm20E, eine batteriebetriebene Scheuersaugmaschine, reinigt bis zu 1.800 m²/h. Dank der kabellosen Nutzung können Sie zuverlässig und problemlos verschiedene Räumlichkeiten säubern. Die zwei wartungsfreien 12 V Gelbatterien ermöglichen eine Laufzeit von bis zu 1,5 h. Nach 4 - 6 h ist die Swm20E wieder vollgeladen und bereit für die nächste Bodenreinigung. Dank der geringen Maße (660 mm x 440 mm x 1.040 mm) und einem Gewicht von nur 70 kg ist die Mitgänger-Reinigungsmaschine sehr wendig. Einfache Bedienung der Scheuersaugmaschine Über drei Knöpfe am Bedienpult lassen sich das Gerät, sowie der Bürsten- und Saugmotor anschalten. Die Bürste dreht sich dank dem 440 W Bürstenmotor mit 180 U/min und hat eine Reinigungsbreite von 350 mm. Über ein Ventil können Sie ganz einfach die Wasserzufuhr des 6 l Frischwassertanks (Höhe 260 mm) einstellen. Damit Sie die Swm20E lange ohne Unterbrechungen nutzen können fasst der Abwassertank 10 l. Dieser lässt sich nach den Reinigungsarbeiten bequem über den Abwasserschlauch entleeren. Zur platzsparenden Lagerung lässt sich der Griff der Scheuersaugmaschine einklappen. Mit der Swm20E arbeiten Sie flexibel und bequem auf unterschiedlichen Flächen, mit hoher Leistung und haben damit eine effiziente Reinigungslösung für jegliche Bodenflächen. Gratis: Zu jedem Onlinekauf unserer Scheuersaugmaschinen gibt es eine Flasche Allzweckreiniger und einen Warnaufsteller mit der Beschriftung "Caution - WET Floor" gratis dazu. wipeket in Kürze Hohe Reinigungsleistung, leistungsstarke Schmutzentfernung und ergonomisch angenehme Arbeitshaltung. Alle unsere Reinigungsmaschinen sind nach diesen Grundsätzen entwickelt und produziert. Überzeugen Sie sich von der hohen Qualität der kostengünstigen Reinigungsgeräte von wipeket. Hinweise: Um Ihre Böden optimal zu reinigen empfehlen wir es, die Swm20E mit dem Multi Blue Allzweckreiniger zu nutzen. Bei der Bestellung hier im Onlineshop erhalten Sie eine 1 l Multi Blue Flasche gratis dazu. Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen ab, in denen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen könnten, da dies die Düsen und Leitungen beschädigt. Passende Ersatzteile für die Swm20E sind bei uns günstig erhältlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |