Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,3m Langgutregal Leicht 200cm hoch Einseitig mit 5 Ebenen 50cm tief - Langgut Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: 1,3m Langgutregal Leicht 200cm hoch Einseitig mit 5 Ebenen 50cm tief - Langgut Regal
Titelbild: 1,3m Langgutregal Leicht 200cm hoch Einseitig mit 5 Ebenen 50cm tief - Langgut Regal
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/80334_Kragarmregal_Arme_einseitig.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/80333_Kragarmregal_St--nder_einseitig.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/80332_Kragarmregal_Verstrebung_einseitig.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/80331_Kragarmregal_Auflagefl--che_einseitig.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/80337_Kragarmregal_Arm-Detail_einseitig.jpg
1,3m Langgutregal Leicht 200cm hoch Einseitig mit 5 Ebenen 50cm tief - Langgut Regal
Artikel-Nr.:
     C993-15467
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     17676
EAN/GTIN:
     4251373262687
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
kragarmregal einseitig topregal
kragarmregal einseitig
kragarmregal einseitig h2000mm
Dieses besonders robuste Kragarmregal mit einer Breite von 1,3 m ist 2 m hoch und hat 5 Ebenen mit einer Armtiefe von 50 cm. Dank der einseitigen Ausführung mit bereits angeschweißten Kragarmen können Sie jeden Ständer mit maximal 1.250 kg belasten, wobei jeder Arm eine maximale Belastung von 250 kg hat. Die 50 cm tiefen Kragarme in der Signalfarbe Blau eignen sich optimal zur Lagerung von Langgut. Die einzelnen Ständer werden mithilfe von 2 Quer- und Diagonalstreben (Achsmaß ) miteinander verschraubt. Jeder Kragarm hat eine Auflagebreite von 30 mm und ist mit einer 50 mm hohen Abrollsicherung versehen. Das 60 cm lange Fußteil hat eine Auflagetiefe von 50 cm, eine Auflagebreite von 50 mm und eine 70 mm hohe Abrollsicherung. Somit können die Fußteile auch als Lagerebene genutzt werden. Der Abstand zwischen Fußebene und der ersten Armebene, sowie der Armabstand zwischen den restlichen Kragarmebenen beträgt 280 mm.Das Regal wird an jedem Fußteil mithilfe von Bodenhaltern mit jeweils 4 Bolzenankern (M10 x 100 mm) im Boden befestigt. Das zum Aufbau benötigte Montagematerial sowie Montageanleitung und Belastungsschilder sind im Lieferumfang enthalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,08*
€ 720,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,67*
€ 702,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,64*
€ 687,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,01*
€ 661,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,79*
€ 611,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.