| |
|
| Artikel-Nr.: C993-136697 Herst.-Nr.: 136697 EAN/GTIN: 4251719434952 |
| |
|
| | |
| Mit der akkubetriebenen Aufsitz-Scheuersaugmaschine Swa70 können Sie schnell und komfortabel bis zu 3.300 m²/h reinigen. Dabei überzeugt die Scheuersaugmaschine vor allem mit ihren kompakten Maßen (600 mm x 1.265 mm x 1.030 mm) und dem geringen Wenderadius von 1.010 mm. Ausgezeichnete Leistung Mit zwei 12 V Batterien ausgestattet, hat die Scheuersaugmaschine eine Laufzeit von 3 - 5 h und ist somit ideal für mittlere bis große Räume im Innenbereich geeignet. Mit dem praktischen Ladegerät werden die Batterien innerhalb von 7 h (nach vollständiger Entladung) wieder geladen. Der 550 W starke Bürstenmotor und die Bürste mit 160 rpm sorgen dafür, dass glatte Fliesen-, Beton-, Epoxidharz-Böden und weitere Oberflächen problemlos von schweren Verschmutzungen befreit werden. Dank dem leistungsstarken 500 W Saugmotor und der mitschwenkenden 800 mm breiten Sauglippe bleiben keine Rückstände auf dem Boden zurück. Die beiden integrierten Tanks für Frisch- und Abwasser haben jeweils eine Kapazität von 70 l. In Kombination ermöglichen sie eine lange Nutzungsdauer ohne ständiges Nachfüllen oder Entleeren. Komfortabel, leise und sicher Durch ihre Lärmschutzvorrichtung und den leisen Betrieb (70 dB) eignet sich die Aufsitz-Scheuersaugmaschine Swa70 besonders gut für Krankenhäuser, Pflegeheime und Schulen. Der bequeme Sitz und die flexible Handhabung ermöglichen eine leichte und komfortable Bedienung. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5 km/h können Sie das Tempo der Swa70 entsprechend der Umgebung und dem Grad der Verschmutzung wählen. Die Swa70 besticht durch die einfache Montage der Bürste und Saugleiste, sowie den bequem abzulesenden Batterieladestand und Frischwasserfüllstand. Für eine sichere Nutzung sorgt der verbaute Not-Aus-Schalter. Das Anheben und Absetzen der Bürste und der Saugvorrichtung erfolgt ganz einfach über Hebel, welche griffbereit an der Lenksäule angebracht sind. Auch der Frischwassertank ist mühelos über eine gut erreichbare seitliche Öffnung aufzufüllen. Der Abwassertank lässt sich über den praktischen Abwasserschlauch bequem entleeren. Hinweise: Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen ab, in denen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen könnten, da dies die Düsen und Leitungen beschädigt. Passende Ersatzteile sind bei uns günstig erhältlich. Gratis: Zu jedem Onlinekauf unserer Scheuersaugmaschinen gibt es eine Flasche Allzweckreiniger gratis dazu. wipeket in Kürze Hohe Reinigungsleistung, leistungsstarke Schmutzentfernung und ergonomisch angenehme Arbeitshaltung. Alle unsere Reinigungsmaschinen sind nach diesen Grundsätzen entwickelt und produziert. Überzeugen Sie sich von der hohen Qualität der kostengünstigen Reinigungsgeräte von wipeket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |