Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuersaugmaschine SWM50E mit Akku 2.200 m²/h, Bürstendurchmesser 490 mm, wipeket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Scheuersaugmaschine SWM50E mit Akku 2.200 m²/h, Bürstendurchmesser 490 mm, wipeket
Titelbild: Scheuersaugmaschine SWM50E mit Akku 2.200 m²/h, Bürstendurchmesser 490 mm, wipeket
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/212698_121301_SWM50E_haube_abgesetzt.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/212697_121301_SWM50E_komposition.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/212690_121301_SWM50E9_draufsicht_wischer.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/22323_121301_Reinigungspads.jpg
Scheuersaugmaschine SWM50E mit Akku 2.200 m²/h, Bürstendurchmesser 490 mm, wipeket
Artikel-Nr.:
     C993-121301
Hersteller:
     wipeket
Herst.-Nr.:
     121301
EAN/GTIN:
     4251719382765
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Die kabellose Powermaschine Größer, schneller, besser. Die Swm50E ist ein echtes Rennpferd unter den Scheuersaugmaschinen. Mit der großen Bürste reinigt diese schnell nahezu jede Innenfläche problemlos und ist dank integrierter Batterien zusätzlich kabellos. Das ermöglicht eine sehr hohe Wendigkeit, in verschiedenen Räumlichkeiten. Schnell, wendig, effizient Die Bürstenscheibe mit einem Durchmesser von 490 mm sorgt für eine schnelle Reinigung großer Flächen in kurzer Zeit. Sowohl der Saugmotor als auch der Bürstenmotor verfügen über eine hohe Leistung von 550 W und lassen sich, genauso wie die Wasserzufuhr, einzeln zu- und abschalten. Damit reinigt die Bodenreinigungsmaschine zuverlässig verschiedene Oberflächen rückstandslos, trocken oder nass. Der ergonomische Griff ermöglicht eine angenehme Verwendung der Mitgänger-Scheuersaugmaschine. Zusammen mit dem großen Durchmesser, den 200 rpm der Waschbürste und dem 25 kg Anpressdruck sorgt die hohe Reinigungsleistung für eine schnelle Säuberung von Untergründen bis zu 2.200 m²/h. Damit reinigen Sie Innenräume im Handumdrehen. Hinzu kommen ein kompaktes Design und eine daraus folgende hohe Wendigkeit des Gerätes, wodurch es zum zuverlässigen Partner wird, wenn es um effiziente und schnelle Oberflächenreinigung geht. Dafür sorgt zusätzlich der kabellose Akkubetrieb mit den zwei wartungsfreien 12 V Blei-Gel-Batterien. Diese schaffen eine Akkulaufzeit von 4 h bei durchgängiger Nutzung. Nach 6 - 8 h ist das Gerät dann wieder vollgeladen und bereit für den nächsten Reinigungsauftrag. Die Akkuladung der kompakten Scheuersaugmaschine lässt sich jederzeit bequem an der Ladestandsanzeige in Griffnähe ablesen. Zusammen mit der Stundenanzeige verlieren Sie nie den Überblick über Akkustand und Stundenzahl. Bequem große Flächen reinigen Der Frischwassertank fasst 45 l und lässt sich einfach und bequem über eine Klappe an der Oberseite der Scheuersaugmaschine befüllen. Damit kann eine große Fläche mit nur einer Ladung schnell gereinigt werden. Der Abwassertank fasst sogar 50 l, was die einwandfreie Aufnahme von Schmutz und Verunreinigungen garantiert. Dieser lässt sich mühelos über den Abwasserschlauch entleeren. Die große Absauglippe, mit 762 mm Breite sorgt für ein optimales Trocknungsergebnis und hinterlässt keinerlei Wasserreste auf der Bodenfläche. Über drei Schalter lassen sich Saug- und Bürstenmotor, sowie der Wasserfluss einzeln zuschalten. Mit dem Swm50E arbeiten Sie flexibel und bequem auf unterschiedlichen Flächen, mit hoher Leistung und haben damit eine effiziente Reinigungslösung für Bodenflächen. Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen ab, in denen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen könnten, da dies die Düsen und Leitungen beschädigt. Schwere Maschine, saubere Reinigung Die große Scheuersaugmaschine Swm50E von wipeket ist hauptsächlich für harte Industrieböden geeignet. Somit lassen sich Fließen, Terazzo, widerstandsfähige Holzböden und Steinböden einfach mit dem kabellosen Reinigungsgerät säubern. Weichere Materialien, wie Kunststoffoberflächen, Teppiche oder Matten können durch die 149 kg schwere Maschine beschädigt werden. Kontaktieren Sie gerne unseren Kundenservice, sollten Sie Fragen zu einer geeigneten Reinigungsmaschine für Ihren Boden haben.Passende Ersatzteile für die Swm50E sind bei uns günstig erhältlich.Gratis: Zu jedem Onlinekauf unserer Scheuersaugmaschinen gibt es eine Flasche Allzweckreiniger und einen Warnaufsteller mit der Beschriftung "Caution - WET Floor" gratis dazu. Wipeket in Kürze Hohe Reinigungsleistung, leistungsstarke Schmutzentfernung und ergonomisch angenehme Arbeitshaltung. Alle unsere Reinigungsmaschinen sind nach diesen Grundsätzen entwickelt und produziert. Überzeugen Sie sich von der hohen Qualität der kostengünstigen Reinigungsgeräte von wipeket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.472,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.868,95*
€ 3.414,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.796,94*
€ 3.328,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.611,37*
€ 3.107,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.532,57*
€ 3.013,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.472,00*
€ 2.941,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.