Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuersaugmaschine SWM30, 1.200 m²/h, Bürstendurchmesser 430 mm, wipeket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Scheuersaugmaschine SWM30, 1.200 m²/h, Bürstendurchmesser 430 mm, wipeket
Titelbild: Scheuersaugmaschine SWM30, 1.200 m²/h, Bürstendurchmesser 430 mm, wipeket
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/212217_121297_INT_SWM30_Buerste-Lippe-bemassung.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/212216_121297_INT_SWM30_front.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/212215_121297_INT_SWM30_mit-Multiblue.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/212213_121297_INT_SWM30_perspektive-multi.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/212212_121297_INT_SWM30_Seite_Lenker_bemassung.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/212207_121297_SWM30_detail-ansauger-1.jpg
Scheuersaugmaschine SWM30, 1.200 m²/h, Bürstendurchmesser 430 mm, wipeket
Artikel-Nr.:
     C993-121297
Hersteller:
     wipeket
Herst.-Nr.:
     121297
EAN/GTIN:
     4251719382741
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Der kleine Alleskönner Einfache Handhabung, kompakte Bauweise, aber zwei große Tanks. Das ist unser Swm30. Ein echter Alleskönner in Sachen Bodenreinigung. Leise, wendig und robust reinigt die kleine Scheuersaugmaschine unterschiedlichste Oberflächen in verschiedensten Räumlichkeiten. Effizient, kompakt und wendig Der leistungsstarke Bürstenmotor, gepaart mit dem 400 W starken Saugmotor sorgen für eine effiziente Reinigung bei 175 rpm. Dies ermöglicht ebenso eine schnelle und einfache Reinigung mit bis zu 1.200 m²/h. Die Leistung spiegelt sich in der Vielfalt der Oberflächen wider, die der Swm30 reinigt: glatte Fliesenböden, polierte Betonböden, Terrazzoböden, PVC und noch mehr lassen sich mit dieser Bodenreinigungsmaschine problemlos von Schmutz befreien. Das geringe Gewicht von 60 kg, sowie die höhenverstellbare Deichsel sorgen für eine einfache und ergonomische Bedienung, auch für Personen unterschiedlicher Größe. Bei Bedarf lässt sich die Deichsel auch komplett wegklappen, sodass der Transport vereinfacht wird. Der kleine Bürstendurchmesser, der nach rechts versetzte Bürstenkopf und die kompakte Bauweise des Swm30 ermöglichen eine gründliche Reinigung, auch in engen Räumlichkeiten und in Ecken. Die Bürste lässt sich zusätzlich hochstellen. Dank seiner soliden Bauweise, mit einem festen Metallrahmen ist das Gerät sehr langlebig, robust und damit eine nachhaltige Investition für Bodenreinigungsaufgaben. Leise, zuverlässige Reinigung Der Frischwassertank, mit seiner Füllmenge bis zu 28 l sorgt für eine kontinuierliche Versorgung mit Frischwasser und ist einfach über eine Klappe an der Oberseite der Bodenreinigungsmaschine zu befüllen. Die Frischwasserdüse sorgt für eine gleichmäßige Benetzung des Bodens und löst damit den Schmutz zuverlässig. Der Fluss wird kontinuierlich überwacht und stoppt, sobald die Maschine angehalten wird. Die 700 mm breite Absauglippe am Heck des Geräts saugt das Abwasser problemlos von der gereinigten Oberfläche ab. Gepaart mit einem hohen Anpressdruck von 25 kg sorgt dies für eine rückstandslose Reinigung der Bodenflächen. Der Abwassertank fasst 30 l und fängt das anfallende Abwasser zentral. Er lässt sich mit Hilfe des vorinstallierten Abwasserschlauchs, mit nur wenigen Handgriffen entleeren. Dank der Laufrollen aus Polyurethan, sowie dem rein elektrischen Antrieb ist der Swm30 geräuscharm und damit auch optimal für den Einsatz in Bürogebäuden, Krankenhäusern, Kantinen und Supermärkten geeignet. Das 2.500 cm lange Stromkabel stellt zuverlässig die Stromversorgung an handelsüblichen 220 V Steckdosen sicher. Hinweise: Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen ab, in denen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen könnten, da dies die Düsen und Leitungen beschädigt. Passende Ersatzteile für den Swm30 können bei uns günstig nachbestellt werden. Gratis: Zu jedem Onlinekauf unserer Scheuersaugmaschinen gibt es eine Flasche Allzweckreiniger und einen Warnaufsteller mit der Beschriftung "Caution - WET Floor" gratis dazu. wipeket in Kürze Hohe Reinigungsleistung, leistungsstarke Schmutzentfernung und ergonomisch angenehme Arbeitshaltung. Alle unsere Reinigungsmaschinen sind nach diesen Grundsätzen entwickelt und produziert. Überzeugen Sie sich von der hohen Qualität der kostengünstigen Reinigungsgeräte von wipeket. Um Ihre Böden optimal zu reinigen, empfehlen wir es, den Swm30 mit dem Multi Blue Allzweckreiniger zu nutzen. Bei der Bestellung hier im Onlineshop erhalten Sie eine 1 L Multi Blue Flasche gratis dazu.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.360,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.670,90*
€ 1.988,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.624,56*
€ 1.933,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.487,69*
€ 1.770,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.420,43*
€ 1.690,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,93*
€ 1.619,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.