Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,9 m Vertikalregal VR1500 / 3 m hoch / 80 cm tief / 3 Ebenen / 12 x Armtrenner 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: 1,9 m Vertikalregal VR1500 / 3 m hoch / 80 cm tief / 3 Ebenen / 12 x Armtrenner 750 mm
Titelbild: 1,9 m Vertikalregal VR1500 / 3 m hoch / 80 cm tief / 3 Ebenen / 12 x Armtrenner 750 mm
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/28773_Vertikalregal_Detail_01_75cm_40cm_oL.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/28745_Vertikalregal_Detail_03_oL.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/28744_Vertikalregal_Detail_04_oL.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/28743_VR-Staender-detail-streben.jpg
1,9 m Vertikalregal VR1500 / 3 m hoch / 80 cm tief / 3 Ebenen / 12 x Armtrenner 750 mm
Artikel-Nr.:
     C993-108668
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     108668
EAN/GTIN:
     4251719319976
Suchbegriffe:
Langgutregal zur stehenden Lagerung
Profillagerregal
Vertikalregal
langgutregal zur stehenden lagerung
Vertikal lagern einfach gemacht Dieses komplett konfigurierte Vertikalregal ist hervorragend für die Lagerung von leichtem Langgut in Innenräumen geeignet. Durch die praktische vertikale Lagerung sehen Sie Ihren Bestand an Waren schnell ein und können diesen einfach entnehmen. Diese Art der Lagerung ist zudem besonders platzsparend. Verwenden Sie das Vertikalregal von Topregal für beispielsweise Arbeitsplatten, längere Holzprofile im Baumarkt oder auch in der Skiabteilung von Sportgeschäften. Hohe Lasten, gute Übersicht Mit einer Vertikallast je Armtrenner von maximal 250 kg und einer Feldlast von 1.500 kg pro Traversenpaar lagern Sie Langgut besonders komfortabel ein. Die Traversen werden zwischen den blau lackierten Ständern eingehängt und mit Sicherungsstiften gegen Aushebeln gesichert. Die 750 mm langen Trennarme des Vertikalregals in der Signalfarbe Orange ermöglichen eine flexible Lagerung in unterschiedlich großen Fächern. Das simple Stecksystem mit Sicherungsinbusschrauben ermöglicht ein individuelles Einstellen der Fachgröße und das Verschieben der Armtrenner im Nachhinein. Hierfür muss lediglich die Flügelmutter gelockert werden. Ebenso lassen sich, bei Vertikalregalen mit mehr als 2 Ebenen, die mittleren Traversen flexibel in der Höhe verstellen. Die Regalständer sorgen für Stabilität und werden mit dem beiliegenden Fußteil und den Bolzenankern der Größe M12 x 100 mm fest im Boden fixiert. Ausgleichsbleche können hier auch Unebenheiten des Bodens nivellieren. Wie alle unsere Regale ist auch das Vertikalregal jederzeit nachträglich erweiterbar. Jegliches Zubehör wie Schrauben, Muttern, Sicherungsstifte und sämtliches zum Aufbau benötigte Montagematerial ist inklusive.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.112,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,91*
€ 1.521,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,08*
€ 1.516,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,29*
€ 1.442,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,71*
€ 1.391,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,41*
€ 1.323,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.