Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4,9m Kragarmregal f. Außenbereich 2m hoch einseitig mit 3 Ebenen 50cm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: 4,9m Kragarmregal f. Außenbereich 2m hoch einseitig mit 3 Ebenen 50cm tief
Titelbild: 4,9m Kragarmregal f. Außenbereich 2m hoch einseitig mit 3 Ebenen 50cm tief
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/98520_KR3000_VZ_Streben_Winkelblech.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/98521_KR3000_VZ_Quer-Diadonalstreben.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/98527_KR3000_VZ_Befestigung_Kragarm.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/98525_KR3000_VZ_Befestigung_Steckbolzen.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/98526_KR3000_VZ_Befestigung_Sicherungsstift.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/98528_KR3000_VZ_Abrollsicherung-Arm.jpg
4,9m Kragarmregal f. Außenbereich 2m hoch einseitig mit 3 Ebenen 50cm tief
Artikel-Nr.:
     C993-10149-vz
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     10149-vz
EAN/GTIN:
     4250656134567
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
kragarmregal einseitig topregal feu...
kragarmregal einseitig
kragarmregal einseitig verzinkt
Die Topregal Kragarmregale Kr3000 zeichnen sich besonders durch ihre robuste Bauweise und einen modularen und flexiblen Aufbau aus. Dieses Kragarmregal in einseitiger Ausführung mit einer Breite von 4,9 m ist 2 m hoch, hat eine Gesamttiefe von 80 cm und verfügt über 3 Kragarmebenen, mit einer Armtiefe von 50 cm. Die maximale Belastung pro Arm beträgt hierbei maximal 500 kg. Die Kragarme können im Rastermaß von 50 mm individuell eingehängt und per Sicherungsbolzen und -stift gesichert werden. Auch die Fußteile können (je nach Gut) als Lagerebene genutzt werden. Um die Ladung vor versehentlichem Abrutschen zu schützen, kann am Ende eines jeden Kragarms eine Abrollsicherung eingesteckt werden. Diese ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Die Ständerlast liegt bei maximal 1.500 kg. Das Achsmaß (Innenmaß zwischen zwei Ständern) beträgt grundsätzlich 150 cm. Bei spezifischen Breiten schließt das Regal mit einem Feld mit dem Achsmaß 100 cm ab. Das Beste: Sie können Ihr Regal jederzeit erweitern, egal ob in der Breite oder der Anzahl der Ebenen. Die Oberfläche dieses Regals ist feuerverzinkt und somit wetterfest. Damit eignet es sich vor allem für den Einsatz im Außenbereich, in Kühlhäusern, in korrosionsfördernder Umgebung o.Ä. Dieses Kragarmregal vom Typ Kr3000 verfügt über keine Regalauflage.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.019,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.280,13*
€ 2.713,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.247,49*
€ 2.674,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.140,33*
€ 2.546,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.080,74*
€ 2.476,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.019,26*
€ 2.402,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.