Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel Ratio mit Querrohr fvz.,z.Einb.,B1000 mm,Bügelh.1500 mm,RahmenØ48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbügel Ratio mit Querrohr fvz.,z.Einb.,B1000 mm,Bügelh.1500 mm,RahmenØ48 mm
Schutzbügel Ratio mit Querrohr fvz.,z.Einb.,B1000 mm,Bügelh.1500 mm,RahmenØ48 mm
Schutzbügel Ratio mit Querrohr fvz.,z.Einb.,B1000 mm,Bügelh.1500 mm,RahmenØ48 mm
Artikel-Nr.:
     C977-772802
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     772802
EAN/GTIN:
     4004338772802
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
abweisbügel
Schutzbügel Ratio mit Querrohr, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Breite: 1000 mm, Bügelhöhe: 1500 mm, Pfosten-Ø: 48 mm, Abstand Quertraverse: 452 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß d 1 Bedeutung:
Abstand Quertraverse
Maß d 1:
452 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß c-Ø:
48 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Bügelhöhe
Maß b 1:
1500 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
8.563 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
77280 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.