Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel Ratio fvz.,z.Einb.,B1500mm,Bügelh.800mm,Rahmen Ø48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbügel Ratio fvz.,z.Einb.,B1500mm,Bügelh.800mm,Rahmen Ø48 mm
Schutzbügel Ratio fvz.,z.Einb.,B1500mm,Bügelh.800mm,Rahmen Ø48 mm
Schutzbügel Ratio fvz.,z.Einb.,B1500mm,Bügelh.800mm,Rahmen Ø48 mm
Schutzbügel Ratio fvz.,z.Einb.,B1500mm,Bügelh.800mm,Rahmen Ø48 mm
Schutzbügel Ratio fvz.,z.Einb.,B1500mm,Bügelh.800mm,Rahmen Ø48 mm
Artikel-Nr.:
     C977-772567
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     772567
EAN/GTIN:
     4004338772567
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
abweisbügel
Schutzbügel Ratio ohne Querrohr, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Breite: 1500 mm, Bügelhöhe: 800 mm, Pfosten-Ø: 48 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß c-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß c-Ø:
48 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Bügelhöhe
Maß b 1:
800 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
1500 mm
Gewicht pro PE (kg):
5.226 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
77256 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.