Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,vz,grün,60x40/2250mm,Zub.im Pfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,vz,grün,60x40/2250mm,Zub.im Pfosten
Zaunpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,vz,grün,60x40/2250mm,Zub.im Pfosten
Artikel-Nr.:
     C977-677695
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     677695
EAN/GTIN:
     4004338677695
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten inkl. innenliegender Klemmlasche, Bohrabstand 400 mm, Zubehör wird innenliegend pro Pfosten mitgeliefert, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Länge: 2250 mm, für Mattenhöhe: 1600 mm, Pfostenstärke: 60 x 40 mm, Anzahl Löcher: 5, Loch: Ø12 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
5
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
67769 5
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
5.175 kg
für Mattenhöhe:
1600 mm
Länge 1:
2250 mm
Loch-Ø 1:
12 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenstärke 2:
40 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.