Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,vz,anth.,60x60/2250mm,m.innenlie.Zub.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,vz,anth.,60x60/2250mm,m.innenlie.Zub.
Eckpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,vz,anth.,60x60/2250mm,m.innenlie.Zub.
Artikel-Nr.:
     C977-677473
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     677473
EAN/GTIN:
     4004338677473
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Eckpfosten inkl. Klemmlasche, Bohrabstand 400 mm, zur Befestigung von Doppelstab-Gittermatten, Zubehör wird innenliegend pro Pfosten mitgeliefert, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Einbetonieren, Länge: 2250 mm, für Mattenhöhe: 1600 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Anzahl Löcher: 10, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
10
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
67747 3
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
8.390 kg
für Mattenhöhe:
1600 mm
Länge 1:
2250 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.