Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,vz,grün,60x60/2600mm,m.innenlie.Zub.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,vz,grün,60x60/2600mm,m.innenlie.Zub.
Eckpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,vz,grün,60x60/2600mm,m.innenlie.Zub.
Eckpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,vz,grün,60x60/2600mm,m.innenlie.Zub.
Artikel-Nr.:
     C977-677299
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     677299
EAN/GTIN:
     4004338677299
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Eckpfosten inkl. Klemmlasche, Bohrabstand 400 mm, zur Befestigung von Doppelstab-Gittermatten, Zubehör wird innenliegend pro Pfosten mitgeliefert, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Länge: 2600 mm, für Mattenhöhe: 2000 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Anzahl Löcher: 12, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Länge 1:
2600 mm
für Mattenhöhe:
2000 mm
Gewicht pro PE (kg):
9.670 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
67729 9
Anzahl Löcher 1:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.