| |
|
| Artikel-Nr.: C977-677183 Herst.-Nr.: 677183 EAN/GTIN: 4004338677183 |
| |
|
| | |
| Eckpfosten inkl. Klemmlasche, Bohrabstand 400 mm, zur Befestigung von Doppelstab-Gittermatten, Zubehör wird innenliegend pro Pfosten mitgeliefert, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Länge: 2400 mm, für Mattenhöhe: 1800 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Anzahl Löcher: 12, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 73269098900 | Ursprungsland: | Deutschland | sperrig für Paketdienst: | JJ | Pfostenstärke 2: | 60 mm | Pfostenstärke 1: | 60 mm | Länge 1: | 2400 mm | für Mattenhöhe: | 1800 mm | Gewicht pro PE (kg): | 8.940 kg | Befestigungsart: | zum Einbetonieren | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 67718 3 | Anzahl Löcher 1: | 12 |
|
| | |
| | | |
| |