Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L2250mm,Pfostenst.Ø38mm,Geflechth.1750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L2250mm,Pfostenst.Ø38mm,Geflechth.1750mm
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L2250mm,Pfostenst.Ø38mm,Geflechth.1750mm
Artikel-Nr.:
     5385B-50961730
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     615437
EAN/GTIN:
     4004338615437
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 2250 mm, Pfosten-Ø: 38 mm, Geflechthöhe: 1750 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61543 7
Gewicht pro PE (kg):
2.617 kg
für Geflechthöhe 1:
1750 mm
Länge 1:
2250 mm
Pfosten-Ø:
38 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5385
9
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 17,39*
€ 22,46*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 49,90*
ab € 63,21864*
€ 81,6786*
6 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,96002*
€ 91,51002*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,09002*
€ 98,26002*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 80,74002*
€ 104,38002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 134,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.