Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfähle fvz, grün 40X 2250 mm 615437


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zaunpfähle fvz, grün 40X 2250 mm 615437
Zaunpfähle fvz, grün 40X 2250 mm 615437
Artikel-Nr.:
     4012-140273
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     615437
EAN/GTIN:
     4004338615437
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfahl, 38 mm, sendzimirverzinkt, grün beschichtet

• Innen und außen sendzimirverzinkt, anschließend kunststoffbeschichtet, RAL 6005 Moosgrün • Inklusive Pfostenkappe und Spanndrahthalter

Weitere Informationen:
Durchmesser:
38 mm
Länge:
2250 mm
für Geflechthöhe:
1750 mm
Spanndrahthalter:
3
Herstellerartikelnummer:
615437
Herstellername:
Gustav Alberts GmbH & Co. KG
Markenname:
GAH ALBERTS
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 17,43*
€ 22,12*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 49,90*
ab € 63,6186*
€ 81,30864*
8 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,33004*
€ 90,11004*
Lager 4012
2
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 76,14*
€ 96,74004*
2 Tage
124
1
pro Packung
€ 35,99*
ab € 81,15*
€ 102,46002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,74004*
€ 115,12065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,63004*
€ 113,79975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,45*
€ 107,6355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,67002*
€ 104,32732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,18002*
€ 101,36422
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 76,14*
€ 90,6066
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.