Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rispenband, sendzimirverzinkt, BxS/L: 60 x 1,5 mm / 50 m, CE nach DIN EN 14545


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rispenband, sendzimirverzinkt, BxS/L: 60 x 1,5 mm / 50 m, CE nach DIN EN 14545
Rispenband, sendzimirverzinkt, BxS/L: 60 x 1,5 mm / 50 m, CE nach DIN EN 14545
Artikel-Nr.:
     C977-339883
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     339883
EAN/GTIN:
     4004338339883
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Rispenband, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Breite: 60 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2009-2/89/106/EWG+93/68/EWG, Länge: 50 m, Materialstärke: 1,50 mm, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33988 3
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
33.000 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge:
50 m
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
1.5 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2009-2/89/106/EWG+93/68/EWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.