Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalauszüge mit Softeinzug Vollauszug 100%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRVZ150/280
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRVZ150/280
EAN/GTIN:
     4050413078949
Suchbegriffe:
Vertikalauszug für Vertikalauszugsc...
vertikalauszug für vertikalauszugsc...

Vertikalauszüge mit Softeinzug Vollauszug 100%,

Material: Stahlblech

  • Gesamttragkraft in kg: 300
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
300 kg
Breite:
145 mm
Tiefe:
692 mm
Höhe:
2705 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschrank, Lagersystem, Schranksystem, Stauraum, Zubehör, Regal, Schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,85*
€ 561,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,55*
€ 555,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,51*
€ 552,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,20*
€ 545,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 455,86*
€ 542,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,55*
€ 527,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,14*
€ 472,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.