Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalauszüge mit Softeinzug Vollauszug 100%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRVZ150/200
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRVZ150/200
EAN/GTIN:
     4050413078925
Suchbegriffe:
Vertikalauszug für Vertikalauszugsc...
vertikalauszug für vertikalauszugsc...

Vertikalauszüge mit Softeinzug Vollauszug 100%

Material: Stahlblech

  • Gesamttragkraft in kg: 300
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
300 kg
Breite:
145 mm
Tiefe:
692 mm
Höhe:
1905 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschrank, Lagersystem, Schranksystem, Stauraum, Zubehör, Regal, Schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,25*
€ 536,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,49*
€ 508,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,45*
€ 506,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,88*
€ 496,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 414,87*
€ 493,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,98*
€ 459,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,25*
€ 428,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.