Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbfachboden für Vertikalauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRHFBVZ350
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRHFBVZ350
EAN/GTIN:
     4050413078710
Suchbegriffe:
Halbfachboden für Vertikalauszug

Halbfachboden für Vertikalauszug, kann beidseitig eingehängt werden, sodass eine durchgehende Auflagefläche entsteht,

Artikelbeschreibung:

  • Nutzfläche 588 x 161 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
592 mm
Tiefe:
165 mm
Höhe:
91 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschrank, Lagersystem, Schranksystem, Stauraum, Zubehör, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.