Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbfachboden für Vertikalauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRHFBVZ150
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRHFBVZ150
EAN/GTIN:
     4050413078703
Suchbegriffe:
Halbfachboden für Vertikalauszug

Halbfachboden für Vertikalauszug, kann beidseitig eingehängt werden, sodass eine durchgehende Auflagefläche entsteht

Artikelbeschreibung:

  • Nutzfläche 588 x 61 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
592 mm
Tiefe:
67 mm
Höhe:
91 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschrank, Lagersystem, Schranksystem, Stauraum, Zubehör, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.